電線接続時に使う商品

電線接続時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ギボシ端子」「収縮チューブ」「リングスリーブ」などの商品を紹介します。

収縮チューブ モノタロウ
販売価格(税別)6167税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ収縮チューブ1パック(1m)
レビュー:765件のレビュー 平均満足度4.55(765)
【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【特性】ポリオレフィン樹脂【収縮開始温度(℃)】2:1【連続使用温度(℃)】-55~125【材質】70【収縮完了温度(℃)】110【RoHS指令(10物質対応)】対応【比率】絶縁
お客様の声
用途: 電線接続満足度: 5電線接続の絶縁カバ-に使います。
加熱して収縮させるだけなので作業も簡単で出来上がりがきれいなのでとても助かります。
ギボシ端子 モノタロウ
販売価格(税別)469516税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウギボシ端子1パック(110個)
レビュー:449件のレビュー 平均満足度4.36(449)
【適合電線】真鍮+錫メッキ【使用可能電流(A)】DC12V180W以下/DC24V360W以下【使用可能電力】0.5~2.0sq【材質】4~15
お客様の声
用途: 電線の接続満足度: 5使用した感じ特に問題なく、価格も安いので助かっております。
銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ ニチフ
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ1袋(20個)
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.76(79)
【特長】JIS規格品 JIS C 2806
【スリーブ形状】JIS C 2806【JIS規格】無酸素銅(電気すずめっき)【全長(mm)】10.5【材質(端子)】裸圧着スリーブ【種類】対応【RoHS指令(10物質対応)】リングスリープ
お客様の声
用途: 電線の接続満足度: 5問題なく使用できました。
差込形電線コネクタ ニチフ
販売価格(税別)109120税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ニチフ差込形電線コネクタ1袋(5個)
レビュー:131件のレビュー 平均満足度4.82(131)
【特長】電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
お客様の声
用途: 電線接続満足度: 5通常使用出来ています。
用途: 電線の接続満足度: 5良いです。
用途: 電線の接続満足度: 5使いやすく満足していまます。
差込形ピン端子 (PC形) ニチフ
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ニチフ差込形ピン端子 (PC形)1袋(10個)
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.48(31)
【使用温度範囲(℃)】-40~+105【難燃性】300【特性】UL94V-2【材質(絶縁体)】ナイロン【種類】差込型接続端子【定格電圧(V)】差込形【端子形状】難燃
お客様の声
用途: 電線の接続満足度: 5普通
組端子台 (20A) モノタロウ
販売価格(税別)169186税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ組端子台 (20A)1個
レビュー:170件のレビュー 平均満足度4.49(170)
【取付方式】直付け【定格絶縁電圧(V)】ネジ【結線方式】M3.5【端子ねじ】0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20【材質】2500【最大電流(A)】600【耐電圧(V)】【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
お客様の声
用途: 電線接続時満足度: 4いいと思います。特に不満はありません。もっと安ければいいけど
バッテリーターミナル モノタロウ
販売価格(税別)619681税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 電線接続満足度: 1マイナス側ターミナルのテーパーがバッテリーのテーパーに合っていない。そのため、大電流が流れると接触熱でバッテリーのターミナルが溶解する。 しっかり締め付けても回避できない。
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ
販売価格(税別)139153税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウギボシ端子スリーブ オス&メス セット1パック(8セット)
レビュー:294件のレビュー 平均満足度4.54(294)
【特長】電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
【用途】配線コードの接続に。
【タイプ】オス・メス【材質】AV(S)0.50~2.00sq【コード】端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール【使用可能電力】DC12V200W以下/DC24V400W以下
お客様の声
用途: 電線の接続満足度: 2多く入ってるのでお得感があるが、100均でも売ってる場合がある
スプライス モノタロウ
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウスプライス1袋(100個)
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.33(98)
【特長】汎用タイプのスプライスになります。
【最大消費電力(W)】黄銅【材質】4【電流(A)】DC12V200W/DC24V400W
お客様の声
用途: 電線接続満足度: 2日立のものに比べ少し大きいので現在使用している電工ペンチではキレイに圧着できなかった。寸法の表記があるとありがたいです。
用途: 電線の接続満足度: 2少し厚みが薄い気がします。ガッチリ接続した気がしない。
圧着工具 ミニ モノタロウ
販売価格(税別)3,7904,169税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ圧着工具 ミニ1個
レビュー:127件のレビュー 平均満足度4.20(127)
【特長】裸端子、PBスリーブの装着作業に。
【用途】裸端子、PBスリーブの装着作業に
【全長(mm)】180【質量(g)】炭素鋼【材質】310【使用範囲(mm2)】0.5/1.25/2/3.5/5.5
お客様の声
用途: 電線接続満足度: 1使用後にグリップを閉じて収納したいのですが、閉じる事が難しい。コツがあるのかと思います。
温度制御はんだこて 白光
販売価格(税別)5,7906,369税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光温度制御はんだこて1本
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.44(52)
【特長】電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
【用途】IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
【消費電力(W)】233(こて先B型をつけた場合)【セット内容】50【電源(V)】本体、ロックキー【質量(g)】61(こて先B型をつけた場合)【リップル温度(℃)】AC100(50/60Hz)【ヒーター】セラミックヒーター【設定温度範囲】200~500℃【標準こて先】B型 (No.T18-B)【全長(mm)】無負荷時±1
お客様の声
用途: 電線の接続満足度: 5電線/部材に合わせて温度の設定を随時変更できるので
とても便利です。
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG1袋(100個)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.83(18)
【難燃性】絶縁付圧着スリーブ【種類】-40~+75【使用温度範囲(℃)】300【定格電圧(V)】ポリ塩化ビニル【材質(スリーブ)】UL94V-0【スリーブ形状】無酸素銅管(電気すずめっき)【材質(絶縁体)】難燃【特性】突き合せ用
お客様の声
用途: 電線の接続満足度: 5透明なので確認が出来て良い。
用途: 電線の接続満足度: 5透明なので配線の挿入が確実に出来たか確認ができる。
ねじなしコネクタ パナソニック(Panasonic)
販売価格(税別)139153税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic)ねじなしコネクタ1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.64(14)
【特長】電線管とボックスとを接続する場合に使用。
【仕様】鋼管製【規格】アース端子付【表面処理】JIS C8330【適合規格】(PS)E【材質】電気亜鉛めっき
お客様の声
用途: 電線の接続時に使用満足度: 5作業性が良く安心して作業が出来た。

電線接続時に使う商品」に関連する商品一覧

同軸ケーブルの接続に使う商品

同軸ケーブルの接続に使う商品

BNC圧着タイプ コネクタ プラグ,M型 同軸コネクタ プラグ