防犯カメラ配線用の商品

防犯カメラ配線用の商品のページです。 この使い方におすすめの「コルゲートチューブ」「電線」「lanケーブル」などの商品を紹介します。

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内から出荷目安:105日
バリエーション一覧へ
(495種類の商品があります)
富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード1巻(10m)
レビュー:193件のレビュー 平均満足度4.52(193)
【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
お客様の声
用途: 防犯カメラ配線用満足度: 5他のお店ではこの価格でなく助かりました、30mの長さが有ればと思います。
防犯カメラの配線が30mなので。
LANケーブル CAT6 準拠 やわらか 爪折れ防止 エレコム
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコムLANケーブル CAT6 準拠 やわらか 爪折れ防止
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】配線スッキリ!取り回しがしやすい"やわらかLANケーブル"。 ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。 爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き! ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる"やわらかLANケーブル"です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。 スリムコネクタを採用。 取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
【用途】ネットワークをつなぐ通信ケーブル
【結線方式】より線(撚線)【ケーブル外径(Φmm)】ストレート結線【伝送帯域(MHz)】4.4【構造】UTPケーブル【伝送速度(Gbps)】1【ケーブルタイプ】250まで【シールド】スタンダード
お客様の声
用途: 防犯カメラの配線満足度: 5ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる
コルゲートチューブ装着工具 清和工業
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
清和工業コルゲートチューブ装着工具1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度3.92(25)
【特長】コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。
ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
【材質】【色】樹脂製
お客様の声
用途: 防犯カメラの配線に満足度: 3アイデア商品で使い勝手が良いのが、耐久性と価格に…難アリでしょうか、もっと丈夫な金属製にして欲しいですね!
モールダクト(屋外用・リブ付) 未来工業
販売価格(税別)2,1902,409税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
未来工業モールダクト(屋外用・リブ付)1本
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【特長】耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
【仕様】ストッパー付【材質】屋外用【全長(m)】自己消火性樹脂【付属品】2
お客様の声
用途: 防犯カメラの配線満足度: 3商品の品質がいい。ただ、曲がっているため取り付けに注意が必要。
ワイヤーストリッパー エンジニア
販売価格(税別)3,7904,169税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エンジニアワイヤーストリッパー1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。
ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。
本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。
裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。
環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
【用途】電材コードのワイヤーストリップに。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 防犯カメラでの配線等満足度: 5切れ味は抜群警報線の皮むきなどに使用するのでもう少し太い線が向けると助かります。
モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業
販売価格(税別)455501税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
未来工業モールダクト付属品 ダクト曲ガリ1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】コーナー、曲がり箇所に使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
お客様の声
用途: 防犯カメラの配線満足度: 5商品の品質がいい。モールの取り付けには必需品です。
モールダクト付属品 連結ソケット 未来工業
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
未来工業モールダクト付属品 連結ソケット1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
【形状】連結ソケット
お客様の声
用途: 防犯カメラの配線満足度: 5商品の品質がいい。モールの取り付けには必需品です。
同軸ケーブル3C-2V ノーブランド
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド同軸ケーブル3C-2V
レビュー:8件のレビュー 平均満足度5.00(8)
【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
【用途】屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
【導体抵抗(Ω/km)(20℃)】1000V/分【特性インピーダンス(Ω)】PVC(塩化ビニル)【シース外径(Φmm)】PE(ポリエチレン)【材質(シース)】67Nf/km【導体外径(Φmm)】3C-2V【絶縁抵抗(MΩ/km)】40【静電容量】91.4【シース色】1000【材質(絶縁体)】【耐電圧】1/0.5【導体構成(本/mm)】外部1/3.7、外部2/-【絶縁体外径(mm)】3.1【標準減衰量(dB/km)】5.2【概算質量(kg/km)】200(220MHz時)、396(770MHz時)【ケーブル】75
お客様の声
用途: 防犯カメラの配線に使用。満足度: 5今回は急ぎでしたが、すぐに発送していただき間に合いました。
モールダクト付属品 ダクトエンド 未来工業
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
未来工業モールダクト付属品 ダクトエンド1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】タクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管・PF管との接続ができます。
【形状】タッピンねじ2本付【付属品】ダクトエンド
お客様の声
用途: 防犯カメラの配線満足度: 5商品の品質がいい。モールの取り付けには必需品です。
衛星放送受信用同軸ケーブル 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂衛星放送受信用同軸ケーブル
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.22(27)
【特長】可撓性がよく、低損失、高遮蔽で、取扱いが容易です。
減衰量の経年変化に対し、劣化が少なく安定しています。
特性インピーダンス75Ωのテレビジョン受信用同軸ケーブルです。
【用途】衛星放送を含むテレビジョン受信用機器及び関連機器間の接続に使用されます。
【内部導体(mm)】導体/軟銅線、絶縁体/発泡ポリエチレン、外部導体/すずメッキ軟銅線編組、シース/脱鉛ビニル【絶縁体厚さ(mm)】100【絶縁体外径(mm)】S5C-FB【材質】外径/1.05【全長(m)】1.98【シース厚(mm)】0.95【シース外径(Φmm)】5【ケーブル】(仕上)7.7±0.4【特性インピーダンス(Ω)】75
お客様の声
用途: 防犯カメラ配線用満足度: 5防犯カメラ設置用で購入しました
100mでこの価格ですので買いです
硬さもほど良いしむきやすかったな
モールダクト付属品 フリージョイント 未来工業
販売価格(税別)9891,088税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
お客様の声
用途: 防犯カメラの配線満足度: 5商品の品質自体、大変よい。モールとの接続もしやすい。
モールダクト付属品 両サドル 未来工業
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
未来工業モールダクト付属品 両サドル1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
お客様の声
用途: 防犯カメラの配線満足度: 5商品自体の品質がいい。モールを取り付けるに必需品です。
モールダクト付属品 分岐ボックス 未来工業
販売価格(税別)829912税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
未来工業モールダクト付属品 分岐ボックス1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度2.00(1)
【特長】●モールダクト等の分岐に使用します。 ●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
【適合】タッピンねじ4本付【付属品】●モールダクト40型、70型
●プラモール、Eモール1~3号
●デンコープロテクタ4号屋外用
●PF管、VE管16、22
お客様の声
用途: 防犯カメラの配線満足度: 2商品の品質はいい。ただ、四か所の配線箇所が外れやすく苦労した。

防犯カメラ配線用の商品」に関連する商品一覧

架空配線に使う商品

架空配線に使う商品

平型ラッシングロッド,ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ