鉄板の圧着に使う商品

鉄板の圧着に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「リベット」「バイスプライヤー」などの商品を紹介します。

ブラインドリベット(アルミスチール) ロブスター(ロブテックス)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ロブスター(ロブテックス)ブラインドリベット(アルミスチール)
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.27(30)
【特長】パック単位の小口販売です。 ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
【用途】金属類、プラスチック類、異種母材の締結。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能。
【材質】フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
お客様の声
用途: 鉄板の圧着に使用満足度: 5初めての使用ですが大きい物の組み立てにはスチール製品かステン製品をとおもつています、
リベットセット ハンドタイプ モノタロウ
販売価格(税別)1,8902,079税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウリベットセット ハンドタイプ1個
レビュー:165件のレビュー 平均満足度3.87(165)
【特長】ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
【用途】鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
【材質(グリップ)】2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)【使用可能リベット(Φmm)】リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)【セット内容】ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製【全長(mm)】260【材質(本体)】アルミ合金、炭素鋼【質量(g)】440(本体のみ)【材質】PVC
お客様の声
用途: 鉄板の圧着満足度: 5圧着が簡単にできました。
フラット式バイスプライヤー 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂フラット式バイスプライヤー
レビュー:16件のレビュー 平均満足度3.38(16)
【特長】平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤー。
【用途】鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業全般
【全長(mm)】0.5【質量(kg)】約200【口幅(mm)】約15【最大開き(mm)】13【最大挟み幅(mm)】約78
お客様の声
用途: 鉄板の圧着満足度: 5とても良い。
ロングノーズバイスプライヤー 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂ロングノーズバイスプライヤー
レビュー:43件のレビュー 平均満足度3.93(43)
【特長】ロングノーズタイプのバイスプライヤー。
【種類】ノーズプライヤ【先端形状】ロングノーズ【表面処理】ニッケルメッキ【材質】クロームバナジウム鋼(くわえ部)、スチール(柄)
お客様の声
用途: 鉄板の圧着満足度: 5とても良い。

鉄板の圧着に使う商品」に関連する商品一覧

薄鉄板の穴あけに使う商品

薄鉄板の穴あけに使う商品

バイメタルホールソー,TiNコート ストレートドリル