金型の温調油循環に使うおすすめ商品

金型の温調油循環に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「カプラ」「温度センサー」「ハイカプラ」などの商品を紹介します。

温度センサ(専用タイプ) E52 オムロン(omron)
販売価格(税別)2,6902,959税込
0営業日後以内から出荷目安:50日
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
お客様の声
用途: 金型温調用センサーとして使用満足度: 5ネジ込式なので、熱電対チップに「浮き」が生ずることもなく、安心して使っています。
補償コネクタ用ではなく、温調機直結仕様の端子です。
補償電線により延長する場合は、圧着端子を切り取って補償コネクタに接続してください。
普通の端子台で延長するのであれば、補償電線を使わないほうが正確です。
 熱電対の配線に、普通の端子台経由で延長側を補償電線で布線しているのを見かけますが、熱電対計装システムとしてはナンセンスです。
端子台も使用する圧着端子も対応したものでなければ意味がありません。
却って計測誤差を起こすので、配線の中継・延長をする場合は配慮が必要です。
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器
販売価格(税別)1,9902,189税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
【流体】真鍮【使用温度範囲(℃)】【材質(本体)】-20~+80【材質(シール)】おねじ【寸法D(Φmm)】バルブ有【最高使用圧力(MPa)】ソケット【取り付け形状】ニトリルゴム【バルブ構造】1.0【ソケットorプラグ】25.4【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 金型温調の接続用満足度: 5昔からこのハイカプラを使用しており、交換パッキンの関係もあり社内は日東工器製で統一しています。
BSBM-30SMの交換パッキンの取り扱いがあると助かります。
金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.79(14)
【取り付け形状】メネジ取付用【最高使用圧力(MPa)】【耐圧力(MPa)】プラグ【材質(本体)】1.0【ソケットorプラグ】真鍮(C3604)【使用温度範囲(℃)】-20~180【使用流体】フッ素ゴム【材質(シール)】1.5
お客様の声
用途: 金型温調機の配管用満足度: 5必要十分で、消耗品のためコストパフォーマンスも満足です。
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ
販売価格(税別)1,3901,529税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【特長】ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。
最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。
連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
【用途】水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
【互換性】ソケット【材質(Oリング)】バルブ有【ソケットorプラグ】ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等【使用流体】フッ素ゴム【バルブ構造】同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
お客様の声
用途: 金型の温調油循環に使用。満足度: 4耐久性を評価中ですが、メーカー品より安価でなので、評価OKなら次回も購入する。

金型の温調油循環に使う商品」に関連する商品一覧

作動油の配管に使う商品

作動油の配管に使う商品

クイックシール継手 コネクタ,クイックシール継手 90°エルボ