【特長】便利なデジタル表示の土壌酸度計。
4つの機能が1つに。
バックライト機能付。
【用途】土壌酸度測定に。
地温測定に。
土壌水分測定に。
育成環境の照度測定に。
【測定範囲】816-4116【トラスコ品番】照度(9段階)
土壌水分(5段階)
土壌酸度(14段階)/pH3.5~pH9.0
土壌温度/-9℃~50℃【使用温度範囲(℃)】約70.5(電池含まず)【オートパワーオフ】5~40【バックライト】9V電池1個【本体寸法(mm)】土壌酸度:0.5、土壌温度:±1℃【精度】122×63×36(プローブ/Φ5×200)【電源】土壌酸度:±0.5、土壌温度:±1℃【質量(g)】照度、土壌酸度、土壌水分、土壌温度【最小表示】12【測定対象】無操作状態が約4.5分続くと電源が切れます。【電池寿命(連続時間)】無操作状態が約1.5分続くとバックライトが消えます。