【特長】オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。
シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。
優れた断熱・吸音効果と接着性。
硬化後はカッターで容易に削れる。
横置き保存でき、工具箱に入れられる。
面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。
【用途】断熱層の防湿気密コーティング
サッシ周りの断熱・気密・結露防止
エアコンダクト、配管周りの充填
ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音
押入れや壁面の結露防止
木製床の床鳴り防止
コーキング部や壁補修時のバックアップ
その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音
【使用可能温度範囲】442-8617【発泡体積(L)】ライトグリーン【トラスコ品番】自己消火性【危険等級】+5℃~+30℃【表面硬化(分)】8【圧縮強度(N/cm2)】25±2【タイプ】0.03~0.04【内部硬化(分)】2.5以下【色】0.026~0.034【使用時母材最低温度(℃)】Ⅲ【危険物の類別】約10【RoHS指令(10物質対応)】約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚)【引張強度(N/cm2)】+5【吸水率(%)】15~20【危険物の品名】4~5【熱伝導率(W/mk)】第四類【熱伝導度(Kcal/mh・℃)】第四石油類【密度(kg/m3)】0.5L【危険物の数量】対応【危険物の性状】非水溶性
使い始めはいいのですが後半にかけて出が悪くなっていきます。
価格が安いから仕方ないですね。