【特長】脱塩ビ製で環境にやさしく、軽量で作業性が良い。
本体が透明のため、輸送物の確認が容易です。
加圧時のホースの伸びは少なく、耐久性に優れています。
酸、アルカリ、アルコールに強く、耐薬品性にも優れています。
【使用温度範囲(℃)】オレフィン系硬質樹脂/熱可塑性エラストマー【内径(Φmm)】赤/透明【外径(Φmm)】10【呼び径(inch)】-10~50【材質】38【特性】40【主な用途】0.5【ピッチ(mm)】51【呼び径(mm)】水(泥水/スラリー)【最高使用圧力(MPa)】一般用、デリバリー、サクション用に。
水中ポンプの立ち上げ用に。
ISO14001 認証取得工場などの設備配管用。
原子力発電所内における冷却水の吸・排水、汚水の輸送用。【許容曲げ半径(mm)】1 1/2【使用流体】150【色】耐薬/耐圧/耐久/透明性
使用はこれからなので問題の耐久性を見てみたいと思います。