【特長】通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
【容量(L)】(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1【接続口径】(ボトル)PE、(ノズル)ゴム【材質】(トリガー)PT1/4インチ【ホース長さ(m)】0.5~0.8【使用の目安】約1【適合車種】(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。
※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。【適合ホース内径×外径(Φmm)】二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)【使用空気圧力(MPa)】4×7