軒天のケイカル板取り付けに使うおすすめ商品

軒天のケイカル板取り付けに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「軒天換気口」「軽天ビス」「水性塗料」などの商品を紹介します。

ステンレス製 軒天換気口 宇佐美工業
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
宇佐美工業ステンレス製 軒天換気口1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.88(8)
【RoHS指令(10物質対応)】(本体)SUS304【材質】アクリル塗装【仕上】角型軒天換気口【種類】対応
お客様の声
用途: 軒天の換気口に満足度: 4プラスチックのイメージがよくないので ステンレス製にしました
水性シリコン建物用 ロックペイント
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ロックペイント水性シリコン建物用1缶(0.7L)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】アクリルエマルション樹脂にシリコンとウレタンをハイブリッドさせた特殊3元構造で、抜群の耐候性があり、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく、色合いや風合いを長く保ちます。
低汚染型で汚れがつきにくくなっています。
防藻・防カビ剤入りです。
水性ですから、取扱いが容易で安全です。
【用途】コンクリート、モルタルなどのセメント系壁装材の上塗り。鉄部、硬質塩ビ(雨樋など)。
【分類】ツヤあり【使用場所】水性シリコン樹脂塗料【乾燥時間(時間)】非危険物【特性】コンクリート、モルタル、鉄部、プラスチック【主な用途】【仕様】夏期/1~2、冬期/2~4【希釈剤】屋外用【タイプ】非危険物【希釈率(%)】5~10【危険物の類別】耐候【塗り重ね可能時間(時間)】2以上(20℃)
お客様の声
用途: 軒天の塗装など満足度: 5粘度が少し高めなのでローラーで塗っても垂れにくいのが良い。余った塗料はトラックの荷台の塗装に使いまわしたが、意外にもスプレーラッカーを吹くよりも綺麗に塗れた。
プレミアム軽天ビス フレキ付 ファスリンク
販売価格(税別)889978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ファスリンクプレミアム軽天ビス フレキ付1箱(500本)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
【頭径(Φmm)】7【表面処理】【仕上】ユニクローム【材質】ユニクロ
お客様の声
用途: 軒天のケイカル板取り付け満足度: 5問題なく使えました。価格的にもリーズナブルで満足しています。
ピーチ 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大塚刷毛製造ピーチ 外装用ミドルローラー1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
【適合塗料】7【筒径(Φmm)】ポリエステル、ナイロン、ハイパイル【RoHS指令(10物質対応)】ミドル【材質】反応硬化、シーラー、フィラー、トップ【サイズ】27【適合ハンドル】コンクリート、モルタル、サイディング、スレート【サイズ(inch)】ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種【適合塗材】対応
お客様の声
用途: 軒天・トタン屋根等満足度: 5安価なローラーを色々使ったが、ミミも出にくく使い勝手の良いローラーだと思う。当店では14ミリと20ミリを使い分けています。箱買いの場合はもう少し安ければと、そこが残念です。と同時に、ミニスモール4インチの箱買いが高すぎ、他店で50本一箱13.650円で販売しています。頑張れ!!

軒天のケイカル板取り付けに使う商品」に関連する商品一覧

ポリカ波板の取り付けに使う商品

ポリカ波板の取り付けに使う商品

ラッカースプレー,チップソー 木工用