貫通作業に使う商品

貫通作業に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ロングドリル」「コンクリートドリル」などの商品を紹介します。

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング1本
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.26(23)
【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
【用途】コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
お客様の声
用途: 貫通作業満足度: 5思った通り使いやすかった
六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業
販売価格(税別)639703税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
トップ工業六角シャンク鉄工ロングドリル1本
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.45(11)
【特長】刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
【用途】鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。
【材質】高速度鋼(HSS)【シャンク径(Φmm)】6.35
お客様の声
用途: 貫通作業満足度: 4安くかったのにとても便利です。もっと長い商品が欲しかったのです。
エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター) ミヤナガ
販売価格(税別)5,5906,149税込
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ミヤナガエスロックハイパーダイヤホールソー(カッター)1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】カッターのみの交換により大変経済的。 ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。 引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
【用途】ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。
【有効長(mm)】38【適合】穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料【仕様】ストレートシャンク(10mm)
SDSプラスシャンク
【適合材】人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント【適合電動機】電気ドリル (回転専用でお使いください)
お客様の声
用途: 貫通作業満足度: 4思ったよリ、きれいに、アスロックが貫通ができて満足しています。

貫通作業に使う商品」に関連する商品一覧

エアコン取付時の貫通スリーブに使う商品

エアコン取付時の貫通スリーブに使う商品

自在スリーブ,万能スリーブ