解体現場での鉄骨溶断に使うおすすめ商品

解体現場での鉄骨溶断に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「火口」「スパッタシート」「ガス切断機」などの商品を紹介します。

火口 中型切断器用 モノタロウ
販売価格(税別)689758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ火口 中型切断器用1個
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.33(83)
【特長】中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
【取付ねじ】アセチレン・酸素【ガス圧力(MPa)】W13.5×24山【使用ガス】(O2)0.2
(C2H2)0.02~0.03
お客様の声
用途: 解体現場での鉄骨溶断満足度: 5いつもホームセンターで購入しているものと同じでした。
通常品に比べ耐久性はやや劣りますがコストパフォーマンス的には
大満足です、ホームセンターだと在庫がいつも2、3個しか無いので
その都度買っていてもどかしい思いでしたが、モノタローで欲しい
量が買えて大変満足しています。
中型切断器 モノタロウ
販売価格(税別)10,90011,990税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ中型切断器1セット
レビュー:22件のレビュー 平均満足度3.14(22)
【ガス圧力(MPa)】M1:1~5mm
M2:5~15mm
M3:15~30mm
【使用ガス】(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35
(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
【使用上の注意】(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000
(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330
(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
【ガス消費量(L/h)】アセチレン【全長(mm)】火口番号(M1、M2、M3)【切断可能範囲】397【セット内容】逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
お客様の声
用途: 溶断作業満足度: 1逆火してバルブ付近火が出て、非常に危険!!
1回使用しただけで、使用不可
スパッタシートDX TRUSCO
販売価格(税別)5,9906,589税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCOスパッタシートDX1枚
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。
受けた火花をはじきます。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
【用途】溶接火花受けシート・防火カーテン。
養生シート・ダクトカバー。
【厚さ(mm)】1【仕様】A種合格品【材質/仕上】パイロメックス®;短繊維織物/シリコン両面加工【JIS規格】JIS A 1323A種合格 第32171号【ハトメ内径(mm)】12
お客様の声
用途: 溶断作業に満足度: 5生地が丈夫でいい商品でした

解体現場での鉄骨溶断に使う商品」に関連する商品一覧

鉄骨の切断時に使う商品

鉄骨の切断時に使う商品

金の卵,鉄&ステンレス兼用チップソー