【特長】操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています
【端子ねじ】非照光式【保存温度(℃)】丸(平形)【使用周囲温度(℃)】22.3/25.5【汚染度(使用環境)】ねじ端子【耐振動】Φ24【端子形状】丸リング:樹脂製【耐電圧(V/min)】丸フレーム【定格周波数(Hz)】AC/DC600【絶縁抵抗(MΩ)】50/60【復帰方式】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【条件付短絡電流】-40~80【開閉頻度(回/時)】充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)【種類】45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【ボタン部寸法(mm)】-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)【フレーム】モメンタリ【定格絶縁電圧(V)】500万回以上【ボタン形状】AC220V6Aにて50万回以上
AC220V3Aにて100万回以上【電気的耐久性】Fuse 15A【短絡保護装置】1000A【材質】6【相対湿度】3【定格インパルス耐電圧(kV)】誤動作:100、耐久性:500【耐衝撃(m/s2)】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【取付穴径(Φmm)】1200(使用率40%)【機械的耐久性】充電部対アース間・異極充電部間:AC2500