薄板の穴あけに使う商品

薄板の穴あけに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ドリル」「ドリル刃」「ホールソー」などの商品を紹介します。

バイメタルホールソー ニコテック
販売価格(税別)1,7901,969税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
ニコテックバイメタルホールソー1個
レビュー:140件のレビュー 平均満足度4.26(140)
【特長】高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
【使用工具】不等(4/6)【有効切断能力(mm)】6【刃数】3.2【ドリル径(Φmm)】電気ドリル、ボール盤
お客様の声
用途: 薄板の穴開け満足度: 5金属薄板の加工用に導入しました.他のサイズも使用しています.使用時には,他のサイズも含め,送りを適切にすることが重要に思います.
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工
販売価格(税別)389428税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(106種類の商品があります)
イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)1本
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.10(41)
【特長】先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
【用途】被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。
【ドリルのシンニング形状】高速度鋼【材質】X型シンニング【シャンク形状】有効深さ/3D(刃径×3倍)【加工深さ】ストレートシャンク
お客様の声
用途: 薄板に、穴あけに使うために満足度: 5薄板に、出来るだけ正確に穴を加工する事が出来る。
すぱっとドリル NACHI(不二越)
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
NACHI(不二越)すぱっとドリル1本
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.32(25)
【特長】通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
【用途】鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用
【先端角(°)】電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー【公差】ハイス(高速度鋼)HSS【ドリルのシンニング形状】h8【適合機種】175【ねじれ角】標準【材質】ローソク研ぎX形シンニング【六角軸対辺(mm)】6.35
お客様の声
用途: 薄板の穴あけ満足度: 5アルミの薄板の穴あけでもバリも少なく綺麗にあけることが出来ます。
ステップドリル TiNコート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウステップドリル TiNコート
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.19(52)
【特長】小さな穴から大きな穴まで一本で複数サイズの穴あけが可能。 穴あけ、バリ取り、面取りを同時加工 チタンコーティング仕上HSS鋼(高速度鋼)を使用。
【用途】穴あけ、面取り、バリ取り同時加工 穴の拡大、ヤブレ穴の加工にも パイプ等の曲面への穴あけに 長穴加工に
【適合材】ハイス(高速度鋼)【材質】薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
お客様の声
用途: 薄板の穴あけ満足度: 5初めてステップドリルを使用しましたが、良く切れます。
これ一本でおおよその穴開けが済んでしまいます。
スタンダードドリル STC ティーシーティー・ジャパン
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
ティーシーティー・ジャパンスタンダードドリル STC1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
【用途】プリント配線穴あけ用ドリルビット
【溝長(mm)】12【全長(mm)】38.1【シャンク径(Φmm)】3.175【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 薄板への穴あけ満足度: 3切れ味はすごかったのですがくびれが大きい形状のせいか数回で折れてしまいました。
ミニパネルソーきつつき150 替刃 岡田金属工業所
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
岡田金属工業所ミニパネルソーきつつき150 替刃
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.90(10)
【特長】使い勝手の良いコンパクトサイズ
【用途】一般木材の精密横引き・窓開け加工(薄板・合板)
【仕様】150【板厚(mm)】1.41【刃わたり(mm)】替刃【ピッチ(mm)】818-5866【トラスコ品番】24【切り幅(mm)】150【質量(g)】0.30【刃長(mm)】0.49
お客様の声
用途: 薄板への穴あけ等満足度: 5今回の購入で、4枚目、本体の柄は既に30年使用しています。薄板に穴あけをするのには正確でいい。
ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業
販売価格(税別)9991,099税込
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
神東工業ハイスホールソー H2タイプ 替刃1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
【用途】電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
お客様の声
用途: 薄板への穴あけ満足度: 5切れ味もよく替刃のみ購入できますのでほかのサイズも買おうと思います。
なめたビス抜き スペアドリル スターエム
販売価格(税別)439483税込
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スターエムなめたビス抜き スペアドリル1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。
【用途】「なめたビス抜き」の部品。
お客様の声
用途: 薄板への穴あけ満足度: 5本来の用途はビス抜き用の下穴を空けるためのものですがこの形状が金属の薄板に穴を空けやすそうだったので買ってみましたが良かったです。メーカーのサイトによると材質はコバルトハイス相当だそうです。
超硬ホールソー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウ超硬ホールソー
レビュー:92件のレビュー 平均満足度3.15(92)
【特長】金属板の穴あけに最適。 超硬チップ付きなのでステンレスの加工にも適します。 スプリング付(但し外径Φ15には付いていません)
【用途】鉄・ステンレス・銅板・アルミ板などの穴あけ作業に 鉄板:4mm以下 ステンレス板:3mm以下 アルミ板:2mm以下
【適合電動機】62【全長(mm)】10【有効長(mm)】10【有効切断能力(mm)】12【シャンク径(Φmm)】電気ドリル【有効長(最大切り込み深さ)(mm)】10
お客様の声
用途: 薄板の穴あけ満足度: 5普通通り加工できた。値段が安いので心配でした。

薄板の穴あけに使う商品」に関連する商品一覧

ステンレス薄板の穴開けに使う商品

ステンレス薄板の穴開けに使う商品

超硬ホールソー,GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック