自動車下回り塗装に使う商品

自動車下回り塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ストレーナー」「シャーシーブラック」「防護服」などの商品を紹介します。

保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付
レビュー:302件のレビュー 平均満足度4.34(302)
【特長】背ウエストゴム入、袖口ゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
【用途】工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
【種別】洗濯不可【構造】つなぎ【質量(g/m2)】ポリプロピレン【仕様】1層【機能】通気性【材質】60
お客様の声
用途: 自動車の下廻り塗装時満足度: 4作業服を汚さないように着用。
汚れたら廃棄です。
安価でいいと思います。
シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性1本(420mL)
レビュー:1,684件のレビュー 平均満足度4.31(1684)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【耐熱温度(℃)】【乾燥時間(分)】ミスト状【タイプ】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【危険物の性状】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【色】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【危険等級】油性・シャーシー塗装剤【危険物の類別】約200【成分】【仕様】第四類【種別】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車下廻り塗装満足度: 5塗りやすく安価の為重宝してます。
塗膜が薄いので上塗りにおすすめです。
用途: 自動車下廻り塗装満足度: 3コスパ的には大変優れた商品です。
ただ、容量が少ない為、量を使いたいときには、空き缶がたくさん出てしまうのが、難点です。
用途: 自動車の下回りの塗装満足度: 5今までは水性を使用してましたが今回は油性を試しました、満足です。
ストレーナー モノタロウ
販売価格(税別)799879税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウストレーナー1箱(100枚)
レビュー:357件のレビュー 平均満足度4.19(357)
【寸法(Φ×高さH)(mm)】(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン【材質】115×85
お客様の声
用途: 自動車の下回りの塗装満足度: 5スプレーガンの詰まりも無く安価で助かります。
自動車養生カバー モノタロウ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ自動車養生カバー1枚
レビュー:202件のレビュー 平均満足度4.05(202)
【特長】センターマークと使いやすいゴム入りで簡単養生
【色】0.03【厚さ(mm)】本体/ポリ、締めひも/ゴム【材質】透明
お客様の声
用途: 自動車下回り塗装時使用満足度: 4今まで養生カバー無で作業していましたがこれからは後処理が楽です。
シャーシーブラック 水性 モノタロウ
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 水性1本(420mL)
レビュー:383件のレビュー 平均満足度4.22(383)
【特長】自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。
強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。
また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
【用途】自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
【危険物の品名】指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
【危険等級】塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分
※下面全体にクロス塗布した場合。
また、塗り厚により塗布面積は変化します。
【成分】エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)【危険物の類別】水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤【乾燥時間(分)】ブラック(ツヤあり)【仕様】【種別】第四類【色】第二石油類【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 自動車下廻り塗装満足度: 5価格も安く下回りには吹きやすい缶タイプでとてもいいです
用途: 自動車の下回りの塗装満足度: 5問題なく塗装出来ます 後は耐久性が良ければばっちりです
用途: 自動車下回り塗装満足度: 3何度使っても指先が汚れるのが難点かな。 油性に比べて粒子が荒いと言うか、べちゃべちゃした感じが今一だけど金額が安いのでつい買ってしまう。使い終わった後はいつも鼻の穴が真っ黒です。
チッピング イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
販売価格(税別)9491,044税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)チッピング1本(420mL)
レビュー:191件のレビュー 平均満足度4.53(191)
【特長】速乾性タイプです。
凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。
他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)
密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
【用途】自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。
【危険物の性状】平滑タイプ【タイプ】【危険物の類別】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車した下回り塗装満足度: 5ステップの塗装に使ってます。 膜厚が薄くしか塗れないので、回数が必要ですが、他にないのでつかってます。
用途: 自動車下廻りの塗装等満足度: 4使用に問題なし。価格の圧縮を望む。
防じんマスク DS1 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防じんマスク DS1
レビュー:353件のレビュー 平均満足度4.18(353)
【特長】モノタロウ自慢の国家検定「DS1」認定マスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
【種類】使い捨て防じん【形状】カップ型【排気抵抗(Pa)】DS1【粒子捕集効率(%)】使い捨て式【使用限度時間(h)】20【吸気抵抗(Pa)】45以下(メーカー基準値:40以下、実測平均値:25.5)【ひもタイプ】80.0以上(メーカー内基準値:85%以上、実測平均値:94.96)
(0.075μmまで対応可能)
【区分】TM420【入数(枚)】9【指定防護係数】45以下(メーカー基準値:40以下、実測平均値:24.0)【質量(g/枚)】約7.6【種別】お面式【国家検定合格番号】4
お客様の声
用途: 自動車下回り塗装満足度: 4カップ、ゴムともにちょっと小さいような気がします。
大きめのサイズも販売していただきたい。素材も柔らかくフィット感がいい。
シャーシークリアー 水性 モノタロウ
販売価格(税別)419461税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシークリアー 水性1本(420mL)
レビュー:201件のレビュー 平均満足度4.48(201)
【特長】自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。
強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。
また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
【用途】自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用)
【成分】エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤)【危険物の類別】指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
【色】水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤【危険物の性状】塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分
※下面全体にクロス塗布した場合。
また、塗り厚により塗布面積は変化します。
【危険等級】クリア(ツヤあり)【危険物の品名】【種別】第四類【乾燥時間(分)】第二石油類【仕様】水溶性
お客様の声
用途: 自動車下回りの塗装用満足度: 5他社製品とさほど変わりも無く問題はないです。もう少し安いと良いです。
用途: 自動車の下回りの塗装満足度: 5問題なく塗装出来ます 後は耐久性が良ければばっちりです
300 黒 エアゾール Noxudol(ノックスドール)
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Noxudol(ノックスドール)300 黒 エアゾール1本(500mL)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.43(23)
【特長】無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。
錆びの上にも塗布可能。
【用途】自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
【危険物の類別】【ベース】(推奨)100~250【溶剤】軟質【危険物の数量】ワックス【色】【膜厚(μm)】なし【危険等級】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】218mL【塗膜状態】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車下回り塗装満足度: 3商品自体は満足ですが、700が当日、当商品300は5日後発送と期間幅が大きすぎる。GW前4月29日に注文したが連休を挟んだためか5月12日に発送完了連絡が来ました。結果2週間以上待ってます。売れる商品は在庫して欲しい。
シャーシーブラック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
販売価格(税別)729802税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)シャーシーブラック1本(420mL)
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.61(49)
【特長】速乾性で作業性に優れています。
特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
飛散、タレが殆どありません。
マーキングの黄ペンがにじみません。
【用途】自動車用シャーシー塗装剤
【危険物の数量】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本【仕様】ピッチ
石油系樹脂
カーボン
LPG/DME
【成分】3~5(常温)【危険物の性状】2000cc乗用車:1~2本【危険物の品名】【使用の目安】第四類【危険等級】第一石油類【乾燥時間(分)】0.42L【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車の下回りの塗装満足度: 5問題なく使用できます。
シャーシーブラック 水性 14kg モノタロウ
販売価格(税別)7,9908,789税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 水性 14kg1缶(14kg)
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.65(78)
【特長】使用時にシンナー臭がなく、作業者の健康管理、職場環境を大幅に改善します。また、危険物でないため、保管も容易です。
【用途】自動車のシャーシー部分の防錆・防音・摩擦防止・黒色 (業務用)
【成分】水、スチレン・アクリル酸エステル共重合体、エタノール、イソプロピルアルコール、1-プロパール、エチレングリコールモノブチルエーテル、メタノール、カーボンブラック、その他【乾燥時間(分)】空気圧を0.2~0.3 MPa (2~3kg/cm2) で薄目に吹付けてください。また、スプレーパターンを狭くしていただく事を推奨しております。【種別】水性・合成エマルジョン系シャーシー塗装剤【口径(Φmm)】40【凍結温度(℃)】指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
【危険物の類別】約-10℃前後【使用方法】非危険物
お客様の声
用途: 自動車下回り塗装満足度: 2商品はとても安く問題無いのですが、即日発送ですが到着するまでがとても長い、キャンペーン中だと1週間以上は届かない。モノタロウ様側で運送屋様の見直し等の改善をお願いします。
用途: 自動車の下廻り塗装に使用満足度: 3塗装ガンに注入するときにこぼれるので、注入口を考えて欲しい
塗装作業専用ゴグル YGP-601 山本光学
販売価格(税別)1,9902,189税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
山本光学塗装作業専用ゴグル YGP-6011個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.14(7)
【特長】塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。 防曇処理 メガネ、マスク併用可 ゴムひさし付
【用途】塗装作業用
【レンズ色】対浮遊・飛来粉じん【タイプ】ミストレス(0.8mm)【レンズ】JIS規格外【形状】フィルムレンズ6枚1組
フィルムレンズ止具
【フレーム】326-8063【フレーム色】ゴーグル型【トラスコ品番】86【質量(g)】メガネ併用可【機能】透明【仕様】軟質ビニール(ベンチレーター付)【種別】ブラック【付属品】防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
お客様の声
用途: 自動車下廻り塗装満足度: 3マスクをするとやはり曇ってしまいます。仕方ないのか?
スプレー缶ガン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウスプレー缶ガン
レビュー:29件のレビュー 平均満足度2.38(29)
【特長】スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 画像の使用例にあるようなスプレーノズルタイプで、取付け口に切込みを入れていますので広がり易く、缶口口径が約32~33mmのものに使用できます。 ON/OFF切替付きで、トリガー(引き金部)をロックできます。 【取付け方法】スプレーノズルの吹き出し口が缶ガンの開口部に合うようにしてから、手前側から差し込み被せるように押し込んでください。 【取外し方法】缶本体を片手で持ち、もう一方の手でガンの取っ手を握って上に引き上げてください。
【用途】スプレー
【適合サイズ(Φmm)】イエロー【色】(缶口径)約32~33
お客様の声
用途: 自動車下回り塗装満足度: 3トリガーが重いですね。疲れたら中指と交代で引いてます。
指で押すよりはマシなレベルかな?