自動ドアのメンテナンスに使用する商品

自動ドアのメンテナンスに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「潤滑スプレー」「グリス」「ウエス」などの商品を紹介します。

防錆潤滑剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤
レビュー:1,153件のレビュー 平均満足度4.26(1153)
【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】金属の防錆・潤滑
【危険等級】ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、プロパン、ブタン【成分】(参考値)24時間:A級(JIS K2246)【危険物の性状】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【塩水噴霧】非水溶性
お客様の声
用途: 自動ドアのメンテナンス満足度: 3大量に使用するため、もう少し安い商品がよい
リチウムグリーススプレー モノタロウ
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリーススプレー1本(420mL)
レビュー:733件のレビュー 平均満足度4.44(733)
【特長】スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
【使用温度範囲(℃)】リチウムグリース【危険物の品名】リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【色】黄淡色【グリス種類】-20~120【成分】【危険等級】第二類【危険物の類別】引火性固体
お客様の声
用途: 自動ドアのメンテナンス満足度: 4会社の自動ドアの車輪の所から異音がしていたので普通の潤滑剤(その辺で売ってる奴)を使用していましたが、外に面しているドアなので雨とかですぐに油分が流れてしまいました。そこで少し違うものを使おうとこの商品を選びました。 使用期間がまだ短いので何とも言えませんが悪くはなさそうですよ
ウエス シーツ 中古生地 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウウエス シーツ 中古生地
レビュー:248件のレビュー 平均満足度4.32(248)
【特長】シーツ生地だからケバ立ちの心配がありません。 色が白なので、最終仕上げや清掃確認にも最適。 薄手の生地なので細かい場所の拭き取りも可能。
【色】【寸法(cm)】主に綿、ポリエステル【材質】中古【区分】約30~60角【工程処理】パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
お客様の声
用途: 自動ドアのメンテナンス満足度: 4結構使います、基本的にお客様の通る場所で使用するため、なるべく綺麗なものを使用します。
すきま用テープN セメダイン
販売価格(税別)159175税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
セメダインすきま用テープN1巻
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.64(11)
【特長】引戸、ドア、クーラー取付部のすき間からの風、騒音、ほこり等の防止用です。厚み、幅のバリエーションがあり使用箇所に合わせて選べます。きれいにはがせるタイプです。
【主な用途】隙間用
お客様の声
用途: 自動ドアのメンテナンスに使用しました。満足度: 5値段も安くてたすかりました。装着してトラブルもありません。
小形マイクロスイッチV-5000 シリーズ azbil(山武)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
azbil(山武)小形マイクロスイッチV-5000 シリーズ
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】ケース、カバーにガラス入りPBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂の採用により取付時のネジの締め付け過ぎ等の破損に強く、また、加工精度が高くなり、動作特性のバラツキが小さくなっています。
機械的寿命は、1000万回以上です。
沿面距離4mm以上を確保しています。
お客様の声
用途: 自動ドアのメンテナンスに使用しました。満足度: 5高額な修理を受けて後悔したのでこの商品を購入しました。最高です。

自動ドアのメンテナンスに使用する商品」に関連する商品一覧

シャッターのメンテナンスで使用する商品

シャッターのメンテナンスで使用する商品

シリコンスプレー,リチウムグリーススプレー