精米機、家庭用精米機のベルト交換に使うおすすめ商品

精米機、家庭用精米機のベルト交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「vベルト」などの商品を紹介します。

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)1本
レビュー:144件のレビュー 平均満足度4.69(144)
【特長】伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。(入手しやすい)
取り扱いが簡単である。
【材質】ゴム【ベルト形】Vベルト【種類】A
お客様の声
用途: 精米機のベルト交換満足度: 5安くて素早い対応、有難うございました。
今後も利用させてもらいます。
Vベルト M形 スタンダード モノタロウ
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
モノタロウVベルト M形 スタンダード1本
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.11(83)
【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
【用途】伝導用ベルトに。
【種別】M形【引張強度(kN)】ゴム【ベルト上幅(mm)】Vベルト【伸長率(%)】9【材質】2.38【種類】3.5
お客様の声
用途: 洗濯機の駆動ベルト満足度: 520年近く使用している洗濯機のベルトがすり減り、ひび割れていたので交換しました。この手のベルトは機械用の汎用品ですので、純正品の半額以下のこちらを購入。とても静かになりました。
バンコランVベルト バンドー化学
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
バンドー化学バンコランVベルト1本
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.75(63)
【特長】柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
【用途】VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途
【種類】Vベルト
お客様の声
用途: 家庭用精米機のベルト交換満足度: 5家庭用精米機のベルトが切れてしまったため、交換用のベルトを探していて見つけました。
ネットで探しても見つけるのに苦労しましたが、モノタロウには色々な種類が掲載されていて助かりました。
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト
販売価格(税別)9991,099税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(246種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ1本
レビュー:190件のレビュー 平均満足度4.85(190)
【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
【用途】農業機械用Vベルト
【電気抵抗(Ω)】8.0【ベルト幅(mm)】12.5【使用限界温度(℃)】6M以下【ベルト高さ(mm)】-30~+90
お客様の声
用途: 米乾燥機ベルト交換満足度: 4安心して長く使えそうです。

精米機、家庭用精米機のベルト交換に使う商品」に関連するカテゴリ

精米機、家庭用精米機のベルト交換に使う商品」に関連する商品一覧

排気ファンのベルト交換に使う商品

排気ファンのベルト交換に使う商品

VベルトA形(スタンダード),VベルトA形 (スタンダード)