【特長】オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
【使用真空圧力(kPa)】圧縮空気、真空、工業用水【最高使用圧力(MPa)】-100【最高使用圧力(水)(MPa)】圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40【使用温度範囲(℃)】圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】ユニオンティー【形状】難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)【材質(パッキン)】1【材質(本体)】TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)【適合チューブ】NBR(二トリルゴム)【使用流体】0.3