空調機のリモコン線に使うおすすめ商品

空調機のリモコン線に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「インシュロック」「電線」「通線ワイヤー」などの商品を紹介します。

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業
販売価格(税別)899989税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(497種類の商品があります)
富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード1巻(10m)
レビュー:193件のレビュー 平均満足度4.52(193)
【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
お客様の声
用途: リモコン通信線用満足度: 3近くのお店に行っても在庫がない。他のお店はあったとしても少し高いです。
できればもうちょっと安くなってくれると助かるんですが。
用途: 空調機のリモコン線満足度: 5いつもは電材店で購入していますが、今回試しに御社で購入してみました。
商品的に問題なく、満足しております。
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(タイトン)
販売価格(税別)179197税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色1袋(100本)
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.61(79)
【特長】"インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。"
【材質】66ナイロン【色】乳白色【種類】標準【使用温度範囲(℃)】-40~+85【難燃性】UL94V-2
お客様の声
用途: リモコン線結束満足度: 5価格が安いので重宝してます。主に150と300を使用してます。
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ
販売価格(税別)539593税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付1袋(100個)
レビュー:156件のレビュー 平均満足度4.54(156)
【端子形状】閉端接続子【種類】絶縁付圧着端子【材質】乳白【色】ナイロン66【材質(内部)】銅スリーブ
お客様の声
用途: リモコン線の圧着満足度: 5よくあるCE-2よりは、被覆が柔らかくて圧着しやすいです
通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ
販売価格(税別)3,1983,518税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ通線ワイヤー 4.5mm1本
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.56(112)
【特長】スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
【用途】電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
【線径(Φmm)】4.5【材質】PET【破断強度(kg)】オレンジ【色】300【耐荷重(kg)】350【金具径(Φmm)】7
お客様の声
用途: 主に空調機器のリモコン線を通すのに使用満足度: 5以前使用していたものより少し細めなので不安でしたが心配いりませんでした。
空リール ハタヤリミテッド
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハタヤリミテッド空リール1台
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.11(19)
【特長】各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
お客様の声
用途: リモコン線をまきつける満足度: 3このサイズだと小さいので、すこししかまけないので
この上のサイズのほうがいいとおもいます。

空調機のリモコン線に使う商品」に関連する商品一覧

リモコンの配線ジョイントに使う商品

リモコンの配線ジョイントに使う商品

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード,閉端接続子 CE型 絶縁被覆付