石膏ボード天井への防犯カメラ取付に使うおすすめ商品

石膏ボード天井への防犯カメラ取付に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「突っ張り棒」「オールアンカー」「アンカーボルト」などの商品を紹介します。

アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ
販売価格(税別)5,3985,938税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製1箱(50本)
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.82(60)
【特長】取付け物の上から施工が可能
【用途】機械設備工事等
【材質】ステンレス
お客様の声
用途: 耐震固定アンカーとして満足度: 5他メーカーと何ら変わりはさほどなし。ただ、まねた商品なのに、金額は高いと思う。
ボードファスナー10本入 TRUSCO
販売価格(税別)659725税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCOボードファスナー10本入1パック(10本)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.67(9)
【特長】中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
【用途】照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。
【外径D(Φmm)】M4【材質/仕上】6.8【ねじ径d】9.0【ドリル径(Φmm)】(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
お客様の声
用途: 石膏への器具取り付け満足度: 5開脚時、専用工具(プライヤー)を使用しているためか、欠点を感じません。
普通に使用できます。
ボードクイッカーBQ Zタイプ サンコーテクノ
販売価格(税別)3,4983,848税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンコーテクノボードクイッカーBQ Zタイプ1丁
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】ボードファスナーBtaipu・BSタイプを簡単に施工するための専用工具です。 大量施工・スピード施工などに威力を発揮します。
【用途】ボードファスナー(Bタイプ・BSタイプ)用。 ボードファスナーの専用施工工具。
【材質】スチール【適合】ボードファスナーBタイプ・BSタイプ【トラスコ品番】557-9881
お客様の声
用途: 石膏ボード天井への防犯カメラ取付満足度: 5お値段も手頃で非常に使い易いです。以前使用していた物よりしっかりしています。
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ
販売価格(税別)7,1987,918税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)1箱(50個)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.64(11)
【特長】耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
【用途】ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
【種別】ステンレス製
お客様の声
用途: アンカーとして満足度: 5全く問題なく使用しています。
サポートリフター BeHAUS
販売価格(税別)4,3984,838税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BeHAUSサポートリフター1本
レビュー:73件のレビュー 平均満足度4.03(73)
【特長】天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
【用途】内装作業のサポート
【耐荷重(N)】約196(両ベース0°使用時)【材質】SS400相当
お客様の声
用途: 天井にへの取り付け満足度: 5軽くて便利、一人作業のときは、すごくいい。
トグラー(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)419461税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂トグラー(パック品)1箱(15本)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.70(20)
【特長】中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
【用途】中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。
【ドリル径(Φmm)】8【材質】樹脂
お客様の声
用途: 石膏ボードへのアンカーとして満足度: 5樹脂製のアンカーはトリプルグリップを使用していましたが、あまり使いやすくなく(穴をあけた後にうまく打ち込めずダメにしてしまう)こちらを購入。
取り付け用の穴は少し大きくなりますが、取り付け易くかなりしっかりしたアンカーになります。
用途: 石膏ボードへのアンカーうち満足度: 3他社製品と同等。写真にあった赤いピンは梱包にはありませんでした。(梱包忘れ?) たぶん、実用には耐えるのでは無いか?と思います。

石膏ボード天井への防犯カメラ取付に使う商品」に関連する商品一覧

壁、天井、ボードの開口に使う商品

壁、天井、ボードの開口に使う商品

ポリ袋 業務用 0.04mm厚 90L 1箱100枚入,バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ