【特長】回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。
きれいな円径の穴あけができます。
特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。
従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
【用途】回転用
磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。
用途詳細
◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材
○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック
△(可能)・・・コンクリート、石材
×(不適切)・・・デッキプレート
【使用電動機】AKタイプ(レギュラーサイズ)【タイプ】電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
これまで色々な品を試してきましたが、この商品にたどり着いてからは他の品を使用しておりません。
同メーカーのRJタイプも使用しましたが、硬質瓦の穴あけはこちらのTJタイプのほうが、耐久性/切れ味共に優れておりました。