溶接部の清掃に使うおすすめ商品

溶接部の清掃に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ワイヤーブラシ」「テフロンテープ」「錆止め」などの商品を紹介します。

チャンネルブラシ J型 モノタロウ
販売価格(税別)239263税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウチャンネルブラシ J型1本
レビュー:206件のレビュー 平均満足度3.93(206)
【特長】J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
【ヘッド形状】J型【材質(柄部)】スチール
お客様の声
用途: 溶接部の清掃に満足度: 5持ちやすく、ブラシも問題ありません。
先が曲がっているので奥まった部分も楽です。
金属板を曲げた持ち手の物より使い易いです。
錆止めスプレー モノタロウ
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ錆止めスプレー1本(300mL)
レビュー:384件のレビュー 平均満足度4.24(384)
【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
【特性】速乾、錆止め【危険物の数量】JISK 5621塗料使用【タイプ】速乾さびどめスプレー【使用場所】鉄、トタン【危険物の類別】【半硬化乾燥時間(時間)】屋内外【危険物の品名】第四類【指触乾燥時間(時間)】第二石油類【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】150mL【危険等級】約1.2~1.6【仕様】約30分(冬期:約60分)(20℃)【主な用途】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 溶接部のタッチアップやボルト部の塗装満足度: 5カラーの鋼材と色が合っており色が濃い
価格が安いので惜しげなく使えます
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工
販売価格(税別)2,1902,409税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日東電工ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S1巻
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.29(24)
【特長】UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
【用途】各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。
【引張強度(N/10mm)】3.58【粘着力(N/10mm)】126.3
お客様の声
用途: 溶接部の養生満足度: 4溶接部周辺の養生に使用。
普通のテープの場合、溶けてベタつくがこれは溶けずに使える。値段が安ければなおよし。

溶接部の清掃に使う商品」に関連する商品一覧

溶接面、バリ取り溶接面の磨きに使う商品

溶接面、バリ取り溶接面の磨きに使う商品

ラピッドグラス用ヘッドバンド,両頭グラインダー