水栓交換のシーリングに使うおすすめ商品

水栓交換のシーリングに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「シールテープ」「シングルレバー混合栓」「パイプレンチ」などの商品を紹介します。

テープシール 日本バルカー
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本バルカーテープシール1巻
レビュー:89件のレビュー 平均満足度4.61(89)
【特長】各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。
作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。
優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
【用途】水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
【耐熱温度(℃)】-100~+260
お客様の声
用途: 水栓交換時のシーリング満足度: 3極めて標準的なシールテープ.可もなく不可もない.工具箱に一つあると安心.
同類の製品で,保管時にほどけてしまうのを防止するケースに入った物もあるが,
本製品にはない.保管時にはケースがあったほうが便利.
切替シャワー SANEI
販売価格(税別)1,7901,969税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SANEI切替シャワー1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
【用途】キッチン用。
【最高使用温度(℃)】ABS樹脂、黄銅【仕様】シャワー/泡沫切替【タイプ】首固定・ネジ込み式【材質】60
お客様の声
用途: キッチン水栓満足度: 5動きが滑らかで切り替え時の反動が無い。汚れが付きづらい。最初は片手では操作しずらい場合がある。
ユニバーサルレンチ SSPOWER
販売価格(税別)3,9904,389税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SSPOWERユニバーサルレンチ1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.44(9)
【特長】約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
【用途】手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
【材質(レンチ)】230~410【全長(mm)】38mmまで【適合ナット】48~52【硬度HRC】Cr-V
お客様の声
用途: 洗面器立て水栓交換満足度: 2想像していた通り狭いところの使用は困難。
台付シングルレバー混合栓 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂台付シングルレバー混合栓
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.50(56)
【特長】なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
【用途】台所用
【仕様】台所【規格】ブレードホース【適合場所】JIS規格
お客様の声
用途: キッチン水栓交換満足度: 5止め具の金物が少し小さ目で強度も貧弱そうなので、以前に使用していた水栓の止め具を再利用しました。もう少し大きめで頑丈な金具だと安心できます。
またホースの長さが微妙に短く、取り付けはギリギリでした。
購入される方はこの2点に気をつけてください。
品質自体は非常によく、動きもスムーズです。
取り付けも、ナット2個止タイプではなく13六角一つなのですごくカンタンです。
バルブ部(TGB27Z型用) TH592 TOTO
販売価格(税別)2,9903,289税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TOTOバルブ部(TGB27Z型用) TH5921個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【適合品番】TB141R/LSX、TB291R/LSX、TB641R/LSX、TB701X、TB841R/LSX、TB940AGX、TGB27ZX、TGB43ZRXほか
お客様の声
用途: トイレ水栓満足度: 5トイレ水栓のバルブ部品ですが、このメーカーの部品は入手困難なため予備として、ストック用にしています。
パイプレンチ兼用モンキーレンチ モノタロウ
販売価格(税別)1,6901,859税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウパイプレンチ兼用モンキーレンチ1本
レビュー:27件のレビュー 平均満足度3.78(27)
【特長】ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。
【最大開口(mm)】38【全長(mm)】215【材質】レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC
お客様の声
用途: 水栓ケレップ交換満足度: 2商品的に油臭いのと油がベトベト。また、バリがあり、怪我しそう。ヤスリでバリ処理。
自在パイプ(整流キャップ付) TOTO
販売価格(税別)5,9906,589税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: 浴室混合水栓満足度: 5浴室混合水栓のスパウトですが、種類として長さ170mm、220mm、300mmがありますが、バスタブ方向と洗い場方向へ安定してお湯の供給するために距離の得られる300mmを選択しました。大変快適です。
開閉ユニット部 TH577 TOTO
販売価格(税別)5,2905,819税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TOTO開閉ユニット部 TH5771箱
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.77(47)
【適合品番】TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
お客様の声
用途: 水栓内部交換満足度: 5専用部品ですか当たり前ですが、交換作業はあっけないほど楽で、それまでの水漏れがぴたりと止まりました。

水栓交換のシーリングに使う商品」に関連する商品一覧

キッチンの水栓交換に使う商品

キッチンの水栓交換に使う商品

ワイドモンキーレンチ ショート,台付シングルレバー混合栓