板金パテの硬化剤に使うおすすめ商品

板金パテの硬化剤に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ヒートガン」「パテ」「マジックディスク」などの商品を紹介します。

ヒートガン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウヒートガン
レビュー:291件のレビュー 平均満足度4.06(291)
【特長】熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。
加熱後の冷却の為送風機能付き。
作業効率がアップする高出力1500W。
保管、持ち運び時に大変便利なケース付き。
【用途】塩ビ管などの曲げ
パテの乾燥
塗装やシールの剥がし作業
熱収縮チューブの加工
シュリンクフィルムの収縮
【仕様】60(Lo)~550(Hi)【付属品】300(Lo)
550(Hi)
【コード長さ(m)】800/1500(Lo/Hi)【風量調整】絶縁構造/二重絶縁【質量(kg)】スポットノズル×1個
ワイドノズル×1個
【本体寸法(mm)】0.7【風量(L/min)】AC100(50/60Hz)【電源(V)】1.8【定格使用時間(分)】275×80×190【熱風温度(℃)】送風、弱熱風、強熱風の三段階【定格消費電力(W)】20
お客様の声
用途: 耐火パテの乾燥満足度: 5値段の割りに高温になり
普通に使えたので安心しました。
マジックディスク 6穴タイプ モノタロウ
販売価格(税別)149164税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
モノタロウマジックディスク 6穴タイプ1パック(5枚)
レビュー:146件のレビュー 平均満足度4.06(146)
【特長】切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
【用途】塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
【外径(Φmm)】金属、木工【砥材】125【適合材】マジック式(6穴)【種別】ディスクタイプ【形状】アルミナ
お客様の声
用途: 板金パテ処理満足度: 5値段以上に良いです。各袋に番手の記入が有ればもっといいのですが。
ロックポリパテ硬化剤(エロー) ロックペイント
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロックペイントロックポリパテ硬化剤(エロー)
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.38(32)
【特長】ロックファイバーパテ キティヘアー、ロックEZパテ、ロックバンパーパテの専用硬化剤です。20gは主剤1kg に、80gが主剤3.5kgに調度いい量となっています。
【危険物の品名】ロックファイバーパテ キティヘアー、ロックEZパテ、ロックバンパーパテ【適合】ポリエステル樹脂パテ【危険等級】硬化剤【タイプ】【危険物の類別】第五類【危険物の性状】その他のもので政令で定めるもの【種別】第2種
お客様の声
用途: パテの硬化満足度: 5鈑金塗装のパテのために購入、なくなればまた注文です。
硬化剤 ソーラー
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ソーラー硬化剤
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.35(40)
【形態】チューブ
お客様の声
用途: 自動車板金のパテの硬化剤満足度: 5コ゜ルフボール位のパテの量にパチンコ玉位の硬化剤が適当です。
極み80(厚付タイプ) ソーラー
販売価格(税別)5,9986,598税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ソーラー極み80(厚付タイプ)1缶(3.2kg)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.10(10)
【特長】加熱即硬化・低収縮タイプ。 ヘラ付き性が良く、厚付けが一度に可能で、研削性が極めてよく、特に深い傷・凹みの補修に最適。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。乾燥が速い パテの硬化時に収縮が少なく、ソリが少ない低収縮型。
【用途】防錆処理鋼板、アルミ合金用
【適合】硬化剤(Y-10)【RoHS指令(10物質対応)】厚付けパテ【危険物の類別】【種別】第二類【危険物の品名】引火性固体【危険等級】対応
お客様の声
用途: パテ盛りに満足度: 1極み180が最高に良かったので80番も買いましたが最低ランクです。パテが伸びない。硬化剤とパテ色が似ているので硬化剤の割合が分からない。見えないから硬化が早過ぎて密着せずパリパリにめくれました。同じメーカーでこんなに差があると思いませんでした。危険なパテなので余ったパテは捨てます。
ジラコヘラ(建築・工業用) 大塚刷毛製造
販売価格(税別)139153税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大塚刷毛製造ジラコヘラ(建築・工業用)1枚
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.43(14)
【特長】耐水性に優れたプラスチック製。 ややコシが強く耐溶剤性が優れています。
【材質】ポリアセタール
お客様の声
用途: 板金パテ練り、盛り付け。満足度: 5いい感じにコシがあって練りやすいです。他に比べて固めが好きな方にオススメです。
ブラウン硬化剤 関西ペイント
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
関西ペイントブラウン硬化剤
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.12(17)
【特長】LUC FS ミドルパテ、LUC LS パテシリーズ、NEOX パテシリーズ用
お客様の声
用途: 板金パテの硬化剤満足度: 3指定された量ではパテが固まらないので買いました。余分な出費となりました。

板金パテの硬化剤に使う商品」に関連する商品一覧

塗装のパテ練りに使う商品

塗装のパテ練りに使う商品

ポリエチレン袋0.04mm,ロックラッカーグレージングパテⅡ