来客の確認に使う商品

来客の確認に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「赤外線センサー」「led電球」「防犯カメラ」などの商品を紹介します。

LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アイリスオーヤマLED電球 E26 人感センサー付
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.38(37)
【特長】約10年間取替不要(1日10時間、365日使用) 人感センサー付で人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れがなく経済的です。
【質量(g)】約90【待機電力(W)】E26【ビームの開き(°)】60×100【口金】約120【電球の種類】40000時間【センサー感知範囲】直径約4m(高さ2.4mの時)【寿命】約0.1【外径×全長(mm)】LED
お客様の声
用途: 来客の確認満足度: 5点灯、消灯時間が数種類あると様々所に仕えて良いと思います。
レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 ブロードウォッチ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ブロードウォッチレガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.65(20)
【特長】赤外線付防水カメラで屋外・夜間の撮影が可能 離れた場所での監視が可能 防犯カメラを初めて導入する方向きお試しセット
【使用場所】屋外【仕様】【防水】あり【赤外線機能】あり【センサー】DC分岐線、電源アダプター他【寸法(mm)】【カメラ】約75×65×120【モニター】約120×77×16【画面サイズ】【カメラ】約240【モニター】約150【画角】電源・信号一体型10【ケーブル長(m)】1/4COMS【付属品】【モニター】4.3インチ【質量(g)】27万【特性】防水【画素数】65度
お客様の声
用途: 来客確認満足度: 4値段相応と割り切れます。画質自体は悪くもなく良くもない。
ワイヤレスチャイム 受信機と赤外線センサーセット オーム電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機ワイヤレスチャイム 受信機と赤外線センサーセット
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.06(17)
【特長】赤外線人感センサー送信機と電池式受信機のセットです。 赤外線送信機が人を感知すると、受信機が光と音でお知らせします。 ワイヤレスだから、面倒な配線は不要です。 通信距離は、直線で約100メートルです。 受信機は呼び出し音と同時に送信場所ごとに異なるランプが点灯し、送信場所をお知らせします。(最大4箇所まで登録可能) 呼び出し音は、音量調節(4段階)が可能です。また、32種類の呼び出し音から選択できます。 受信機と送信機の増設ができます。 ID学習式で、混線を防止します。 送信機はIP44の防まつ型です。 受信機は卓上スタンド付き、壁掛け可能です。
お客様の声
用途: 来客の確認満足度: 1誤動作が多く、現在使用していない
AC式センサーライト アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマAC式センサーライト
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.71(7)
【特長】暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して自動的にライトが点灯するLED防犯センサーライトです。 しっかり明るく照らすAC式です。AUTO/OFF/常灯と点灯の切替ができ、点灯させたいときの周囲の明るさや点灯時間の設定もできます。 本体は雨に濡れても大丈夫な防水(飛沫)仕様なので屋外でご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置などや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
【保護等級】LED【電球の種類】屋外【付属品】取付ネジ(2本)、コンクリート用スリーブ(2本)、センサー感知エリア調節カバー(2個)、クランプセット(取付プレート、L型金具、L型金具用キャップ、蝶ナット)【防水性】100【耐水性】IP44【光色】5000【検知範囲】水平(最大):130度【検知距離(m)】8【検知方式】赤外線受動式【センサー感知方式】ネジ取付式、クランプ式【設置方式】赤外線受動式【設置場所】防沫タイプ【電源(V)】10~300秒【色温度(K)】昼白色【点灯保持時間】IP44
お客様の声
用途: 来客の確認満足度: 3来客の関知がバラバラで関知しないときが時々あるようです。
レガシー防犯カメラセット 小型カメラ1台・モニター付 ブロードウォッチ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ブロードウォッチレガシー防犯カメラセット 小型カメラ1台・モニター付
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.62(13)
【特長】軽量小型カメラ 離れた場所での監視が可能 防犯カメラを初めて導入する方向きお試しセット
【質量(g)】【防水】なし【赤外線機能】なし【画素数】DC分岐線、電源アダプター他【仕様】【カメラ】約40×30×30【モニター】約120×77×16【画面サイズ】【カメラ】約50【モニター】約150【寸法(mm)】電源・信号一体型10【ケーブル長(m)】1/4COMS【画角】【モニター】4.3インチ【付属品】27万【センサー】約70度
お客様の声
用途: 来客の確認満足度: 5安いのにきちんとした性能あります。耐久性はまだわかりませんが、大変満足しています。説明書が少し分かりにくいですが。問題ありません。こんな便利なものがこんな価格で買えるなんて技術の進歩なんでしょうか。

来客の確認に使う商品」に関連する商品一覧

事務所の来客用の商品

事務所の来客用の商品

オフィスチェア,インサートカップ 50個入