暗所作業時に使う商品

暗所作業時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ヘッドライト」「懐中電灯」「ledライト」などの商品を紹介します。

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウワークライト LED フック・マグネットスタンド付
レビュー:1,497件のレビュー 平均満足度4.62(1497)
【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【フック】フック付【使用電池】マグネット付【保護等級】LED【点灯方法】ABS【幅(mm)】56【全光束(Lm)】47【連続点灯時間】215【材質】210(電池含まず)【マグネット】側面/300、先端/5(LED1個)【質量(g)】IP20【光束(Lm)】側面/3WLED1本、先端/LED5個【光源】単三乾電池×3本(別売)【厚さ(mm)】側面/3~4時間、先端/20~25時間【電球の種類】側面/300、先端/5(LED1個)【全長(mm)】1.ボタンを1回押すと、側面が点灯。
2.ボタンを2回押すと、先端部が点灯。
お客様の声
用途: 暗所作業満足度: 5とにかく安価で明るい。軽いしマグネット、フックが意外に重宝します。
実は3回目のリピート購入で、計6個目の購入です。
用途: 暗所作業時満足度: 5予想以上に明るいです。光り方も2パターンあり切り替えも簡単です。マグネットも付いているので、非常に使いやすいです。
用途: 暗所での作業時満足度: 5明るさは申し分なく据え置きでも引っ掛けることもでき便利です。
ヘッドライト 12LED モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウヘッドライト 12LED
レビュー:309件のレビュー 平均満足度3.81(309)
【特長】頭に装着するので両手が使えて、作業効率がアップ。 4個、8個、12個のLED球の点灯切り替えが可能。 ヘッドライト部を下向きに角度調整もできます。
【材質】LED【光度(mcd)】ABS【電球の種類】25mm(長さ調整可能範囲350~450mm)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約80(電池含まず)【照射距離(m)】72×45×60【光束(Lm)】単4形乾電池×3本(電池別売)【ベルト幅】1.ボタンを1回押すと4つのLED点灯 2.ボタンを2回押すと8つのLED点灯 3.ボタンを3回押すと12のLED点灯 4.ボタンを4回押すと12のLED点滅【電源タイプ】電池式【質量(g)】13000~15000×12【使用電池】48【点灯方式】48
お客様の声
用途: 暗所作業時満足度: 5思ったより小ぶりでしたが、逆に頭にジャマにならずよかったです。
耐久性は、これから使っていって、どれだけもつかですが…コストパフォーマンスがよいだけにどうかな…
用途: 暗所での作業満足度: 4価格が安く、大満足です。
明るさは充分です。
集光調整ダイヤルが取れやすい点が多少不満なので☆4とさせて頂きます。
13LEDスーパーライト セーブインダストリー
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
セーブインダストリー13LEDスーパーライト1台
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.20(81)
【特長】13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト!
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!
LED電球の寿命は約10万時間!
停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。
携帯に便利なストラップ付きです。
【使用電球】単1形乾電池×4本(電池別売)【質量(g)】(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン【電球の種類】ハンドストラップ【光度(mcd)】約290(電池別)【材質】約175×110【本体寸法(mm)】LED【連続点灯時間】約50【LED】13LED【耐水性】生活防水【使用電池】1100~1300×13【付属品】約500m【照射距離(m)】LED
お客様の声
用途: 暗所作業用満足度: 417LEDが廃盤になったので、こちらを購入しました。17LEDを復活してほしいです。
ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付
レビュー:1,910件のレビュー 平均満足度4.49(1910)
【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【マグネット】フック付【全長(mm)】マグネット付【フック】LED【電球の種類】ABS+PS【材質】56【質量(g)】42【全光束(Lm)】215【連続点灯時間】約170(電池含まず)【点灯方式】(先端)20~25、(側面)112~140【幅(mm)】IP20【使用電池】単3形乾電池×3本(電池別売)【LED寿命(時間)】先端:18時間、側面:6時間【保護等級】1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯、2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯【光束(Lm)】(側面)4000~6000×28、(先端)13000~15000×5【光度(mcd)】(先端)20~25、(側面)112~140【厚さ(mm)】100000
お客様の声
用途: 暗所作業満足度: 5黄色いボタンは直感的に操作出来る。質感、デザインともに気に入りました。
用途: 暗所作業時満足度: 51台1年前から使用していますが照度、電池持ちが良いので追加購入しました。
用途: 暗所作業満足度: 2ライトは明るくて良いのですが長く使っていると表面のラバー加工が溶け出しネチネチになるのでラバー加工が無いほうがいいと思います
充電式LEDワークライト マキタ
販売価格(税別)5,0905,599税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタ充電式LEDワークライト1台
レビュー:90件のレビュー 平均満足度4.66(90)
【特長】ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!
スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!
多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
【光源】14.4/18【質量(kg)】約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)【トラスコ品番】約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)
約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)
約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)
約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
【バッテリー電圧(V)】リチウムイオン【バッテリー】高輝度LED【能力】照度12灯400ルクス(240ルーメン)
照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
【連続使用時間(時間)】A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660【連続使用時間(分)】0.36(バッテリ除く)【適合バッテリー】494-0431
お客様の声
用途: 暗所での作業満足度: 5冬場の夕方の現場で薄暗くなってもう少し明りが欲しいって時に役立ちます。
小さくて軽くて携帯出来て便利です。
用途: 暗所での作業満足度: 5LEDなので点灯後すぐに明るくバッテリーのもちがいいです
用途: 暗所作業満足度: 514.4Vで使用してます。さすがLED、蛍光灯とは持ちが違います。
こまめに電源の入り切りをしなくなりました。
LEDライト モノタロウ
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDライト1個
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.10(79)
【特長】背面マグネット付です。 照明の角度調整が可能です。
【電球の種類】LED【付属品】ビス2本【光源】220×56×30【電源】単4電池×3本(電池別売)【寸法(mm)】COB(3W)
お客様の声
用途: 暗所の作業時満足度: 5今までたくさんのLEDライトを使いましたが、今回のが、磁石もついて便利がいい
LED投光器 富士倉
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
富士倉LED投光器
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.11(28)
【定格電圧(V)】AC100【防水仕様】50/60【電源コード(m)】約1.5【LED寿命(時間)】色温度(5500~6500)【LED】パワーLED使用【電球の種類】IP65【周波数(Hz)】40000【LED色】120【広角(°)】LED
お客様の声
用途: 暗所作業満足度: 5直視は禁物ですが、投光領域も十分で大変助かっております。
バイザーライト 東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)
販売価格(税別)1,7901,969税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)バイザーライト1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度3.44(18)
【特長】ヘルメット、布帽子に取り付け可能。
角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)
下部に角度調節用の突起付き。
上部に雨除けひさし付き。
驚異の明るさ20000mcd
プッシュボタン式で操作が簡単。
連続点灯約10時間。
モニター電池2個付き。
【定格消費電力(W)】LED【直下照度(Lx)】795-7033【電球の種類】約32(電池込約37)【使用電池】0.3【光束(Lm)】約13【トラスコ品番】72×56×22(クリップ除く)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】ボタン電池CR2032(2個)【アズワン品番】約10時間(ボタン電池新品2個使用時)【RoHS指令(10物質対応)】約20000【連続点灯時間】約13【質量(g)】61-3429-73【全光束(Lm)】約50000【クリップ長さ(mm)】対応【光度(mcd)】約146【LED寿命(時間)】約35
お客様の声
用途: 暗所作業満足度: 3軽さが一番良い点。明るさもとくに問題を感じない。ヘルメットに保護メガネが内蔵されているタイプだと奥までキチッと入らないが落ちてきたりはしない
AC100V ドリル&ドライバー EARTH MAN
販売価格(税別)4,7905,269税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EARTH MANAC100V ドリル&ドライバー1台
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.16(19)
【チャック能力(mm)】0.8~10【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】Φ3.2×38
お客様の声
用途: 暗所作業満足度: 1価格も安価で使いやすくてとても良いのですが
LEDライトが点灯するもチャックの影になっており
実際の作業ポイントを照らすことができません。
暗所作業には不向きです。
価格的にライトが付いて無くても☆5つなのですが
ライト基準で購入される方のためにあえて1つと
させていただきました。
LED万能ライト 7W タイカツ
販売価格(税別)3,9904,389税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
タイカツLED万能ライト 7W1台
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【特長】40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。
【定格消費電力(W)】7【全光束(Lm)】LED【口金】屋内用【本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)】電源コード式【電球の種類】570±50【電源タイプ】5【使用場所】屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)【仕様】昼光色相当【定格寿命(時間)】640【定格電圧(V)】100 50/60Hz【機能】E26【芯数】40000【電線仕様】連結コンセント付【コード長さ(m)】2【色】VCTFK 0.75(mm2) 2芯【質量(g)】120×240
お客様の声
用途: 暗所での作業満足度: 2最初、スイッチを入れても点灯しなかった。そのうち、ゆっくり中途半端な位置でスイッチを止めると点灯する事がわかった。何度か操作するうちアタリが出て来た様で点灯する位置が定まってきた。ただ、スイッチがショボイのでいつまでもつか心配。
LEDフラッシュライト ミニマグライト マグライト
販売価格(税別)6,5907,249税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
マグライトLEDフラッシュライト ミニマグライト1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。 ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。 スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属 1mの落下耐性、生活用水に対応
【使用電球】LED【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 暗所作業満足度: 5定番のモノなので、コレといって不具合ありません。
単4のモノは口にくわえても苦にならない。電球の頃に比べて、明るすぎるという贅沢な悩みもありますが。
9LEDスーパーライト セーブインダストリー
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
セーブインダストリー9LEDスーパーライト
レビュー:60件のレビュー 平均満足度3.63(60)
【特長】9個のLEDで、約300m先まで光が届く超高性能ライト! 単三形乾電池4個で、連続約30時間使用可能! 停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。
【使用電球】単3形乾電池×4本(モニター電池付属)【耐水性】(本体)ABS・PVC、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP【使用電池】約120(電池別)【材質】約165×72【質量(g)】LED【光度(mcd)】約30【照射距離(m)】9LED【連続点灯時間】生活防水【LED】1100~1300×9【電球の種類】約300m【本体寸法(mm)】LED
お客様の声
用途: 暗所での作業満足度: 1接触が悪く、ついたり消えたりで使えません。
ペタLEDマルチライト W-151 TJMデザイン(タジマツール)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール)ペタLEDマルチライト W-151
レビュー:21件のレビュー 平均満足度3.90(21)
【特長】ワンタッチ脱着でハンドライトとしても使用できます。 強力マグネット付なので、スチール面に取り付け可能。 ヘルメットに表示されているシールなどを隠さない透明シリコンバンド採用。 大型回転スイッチ採用(3モード切替) レンズを傷から守る交換可能レンズカバー採用 本体180°回転によるレンズ面収納(自動電源オフ) 脱落防止対策用ネジ止め付き
【照射距離(m)】LED【全光束(Lm)】透明シリコンバンド、テスト用単3形アルカリ乾電池2本【光束(Lm)】62(本体のみ)【耐水性】(フルモード)150、(手元モード)50、(エコモード)10【使用電池】IPX4【最大点灯時間】単3形アルカリ乾電池2本【付属品】(フルモード)2時間30分、(手元モード)8時間45分、(エコモード)32時間【連続点灯時間】電池式【明るさ(Lm)】防沫タイプ【質量(g)】(フルモード)150、(手元モード)50、(エコモード)10【電球の種類】IPX4【保護等級】(フルモード)150、(手元モード)50、(エコモード)10【電源タイプ】73(フルモード時)【防水仕様】(フルモード)2時間30分、(手元モード)8時間45分、(エコモード)32時間
お客様の声
用途: 暗所での作業時に満足度: 5照度も十分で照らされる範囲もこの手の商品にしては広いです。
もう少し電池の持ちが良ければ(明るさ3で丸一日くらい)、別に持ち歩いているワークライトも要らないくらいです

暗所作業時に使う商品」に関連する商品一覧

暗い場所での作業に使う商品

暗い場所での作業に使う商品

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付,ヘッドライト 12LED