【特長】Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
【用途】ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
【危険物の類別】潤滑油基油、潤滑油添加剤【危険等級】JASO MA/SL【危険物の数量】Ⅲ【危険物の品名】第四類【成分】第四石油類【規格】1L