換気扇、レンジフード換気扇のベアリングに使うおすすめ商品

換気扇、レンジフード換気扇のベアリングに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「リテーナー」「耐熱ベアリング」などの商品を紹介します。

深溝玉軸受 6000番台 ZZ モノタロウ
販売価格(税別)159175税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
モノタロウ深溝玉軸受 6000番台 ZZ1個
レビュー:152件のレビュー 平均満足度4.63(152)
【シールド形状】両側鋼板シールド形【荷重方向】深溝玉軸受【軌道輪形状】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【外輪タイプ】ラジアル
お客様の声
用途: レンジフード換気扇のベアリング満足度: 5レンジフード換気扇のベアリング交換時に使用、コスパ最高!
深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウ深溝玉軸受 6200番台 ZZ1個
レビュー:238件のレビュー 平均満足度4.62(238)
【特長】最も代表的な転がり軸受です。
【軌道輪列数】両側鋼板シールド形【材質(本体)】深溝玉軸受【軌道輪形状】フラット【外輪タイプ】単列【シールド形状】高炭素クロム軸受鋼【荷重方向】ラジアル
お客様の声
用途: レンジフード換気扇のベアリング用満足度: 5レンジフード換気扇のベアリング交換時に使用、コスパ最高!
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ
販売価格(税別)7279税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形1個
レビュー:330件のレビュー 平均満足度4.66(330)
【シールド形状】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪列数】両側鋼板シールド形【外輪タイプ】ラジアル【材質(本体)】フラット【荷重方向】深溝玉軸受【軌道輪形状】単列
お客様の声
用途: 換気扇のベアリングとして買いました。満足度: 5耐久性は分かりませんが交換した感じは一般に小売してあるものと遜色ありませんでした。
とにかく安いのが良いですね、気軽に変える事が出来ます。
用途: 換気扇のベアリング交換満足度: 3ベアリングが破損して、換気扇が回らなくなったので交換のために購入しました。
軸から外すのが異様に硬かったので、新品を圧入する際も結構固く、気をつけて入れたつもりが
取り付け直後から若干ゴロゴロして、換気扇としては壊れる前よりシャーという音が大きくて残念でした。
再度購入も考えてますが、ベアリングのみで送料500円は結果割高になってしまうので考え中です。
メール便100円くらいで発送できるシステムだと気軽に購入できていいと思います。
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 Z 600番台 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)172189税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 Z 600番台1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.92(12)
【荷重方向】高炭素クロム軸受鋼【外輪タイプ】0【転動体材質】片側シールド形【材質(本体)】ラジアル【軌道輪形状】フラット【軌道輪列数】深溝玉軸受【シールド形状】単列【ベアリング番台】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】600
お客様の声
用途: 風呂の換気扇ベアリング交換満足度: 5ベアリング自体が小さいので簡単に交換できた。分解途中で側面の番号で注文し届いて全バラしてみると両面シール、注文したのは片面シール、記号が間違っていたようだ、メーカー名も書いて無いし、こんことってあるんだね、仕方が無いのでそのまま交換 今回はめったに手を入れない所なのでNTNを使ったが(信頼性で)簡単に交換できる場所であればモノタロウでも男前でもいいのかも??って感じで使い分けています、何が違うのか解からないけど?気分・・・か
ハンガーリテーナー 中谷金属工業
販売価格(税別)3,1983,518税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ハンガーベアリングの交換満足度: 5こんなリーズナブルに購入できて嬉しい。当分使えそう
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)
販売価格(税別)265292税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
【外輪タイプ】両側シールド形【JIS等級】深溝玉軸受【グリース記号】フラット【荷重方向】単列【シールド形状】高炭素クロム軸受鋼【転動体材質】C3【軌道輪列数】-【内部すきま予圧記号】0【材質(本体)】ラジアル【軌道輪形状】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 換気扇のベアリング満足度: 5良い
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウ
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.46(26)
【特長】耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。
耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
【材質(本体)】(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当【シールド形状】両側シールド形【外輪タイプ】ラジアル【軌道輪形状】フラット【転動体材質】深溝玉軸受【荷重方向】単列【軌道輪列数】マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
お客様の声
用途: キッチンの換気扇の軸受け交換用。満足度: 5キッチンの換気扇が古くなり、爆音を立てるのでベアリング交換をすることにしました。どうせ交換するなら少しでも良いものと本製品を購入しました。交換後は爆音がかなり静かになり、快適に使っています。
単列深溝玉軸受 6200番台  Z NSK(日本精工)
販売価格(税別)279307税込
特価
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 Z1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.73(15)
【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
【転動体材質】片側シールド形【シールド形状】深溝玉軸受【軌道輪形状】フラット【荷重方向】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪列数】0【ベアリング番台】ラジアル【JIS等級】高炭素クロム軸受鋼【外輪タイプ】6200
お客様の声
用途: 換気扇モーター満足度: 330年くらい、前の有圧換気扇のベアリングを交換をするために同一型番を発注しましたが、当時の型番と現在の型番は同一でない場合もあるようで、返品のうえ、両面鉄板シールのzzを発注し取り付けました、古い機械のベアリング交換は注意を払って発注する教訓に なりました、どなたかも同一の事例を投稿されていますが

換気扇、レンジフード換気扇のベアリングに使う商品」に関連するカテゴリ

換気扇、レンジフード換気扇のベアリングに使う商品」に関連する商品一覧

レンジフードのシロッコファンに使う商品

レンジフードのシロッコファンに使う商品

深溝玉軸受 6200番台 ZZ,ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)