揚重作業に使う商品

揚重作業に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ペンダントスイッチ」「ワイヤーロープ」「スリングベルト」などの商品を紹介します。

ポリエステルスリング モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウポリエステルスリング1本
レビュー:273件のレビュー 平均満足度4.41(273)
【特長】ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
【種別】ポリエステル【材質】両端アイ形
お客様の声
用途: 揚重作業満足度: 5良好
お客様の声
用途: 揚重作業満足度: 5値段がお手頃で助かる。
この価格で品質も良いので
ヨレヨレになるまで使う必要もなくなるので
より安全作業になりますね。
ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ パトライト(旧春日電機)
販売価格(税別)2,7903,069税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
パトライト(旧春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ1台
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.47(60)
【特長】防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
【用途】ホイストやクレーン操作用
【材質(ケース)】間接操作用【周囲温度(℃)】2/1(AC15誘導負荷)【準拠規格】5【定格絶縁電圧(V)】AC220/AC440【相対湿度】100以上【耐振動(誤動作)】IP65【種類】AC500【定格使用電流(A)】防雨形【耐衝撃(耐久)】ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒【取付姿勢】高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)【接続端子】ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付【材質】適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること【耐衝撃(誤動作)】-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)【定格通電電流(A)】JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)【形状】M4ネジ(圧着端子式)【保護構造】45~85%【定格使用電圧(V)】100m/s【保護等級】500m/s【仕様】10~55Hz 複振幅1.0mm【耐電圧(V/min)】AC2500【絶縁抵抗(MΩ)】IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
お客様の声
用途: 揚重作業満足度: 5安価で丈夫
ワイドネジシャックル 水本機械製作所
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: 揚重作業満足度: 4レバーブロックを使用するときに使う予定です。
ステンレスでなくても良かった。
出来れば溶融亜鉛メッキが欲しかった。

揚重作業に使う商品」に関連する商品一覧

封入作業に使う商品

封入作業に使う商品

セロテープ 業務用,ホルダー ダンボールエッジ