【特長】マイクロスコープとモニターが一体化。その場で静止画、動画をモニター上で観察できます。ルーペや顕微鏡をのぞきながらの手間がなく、みんなで観察できます。
表中付属のHDMIケーブルからフルハイビジョンテレビに接続すれば、画像表示16:9の高精彩画像が観察できるすぐれものです。
静止画、動画の記録もmicroSDを取付けワンタッチ。また、付属の計測ソフトを利用すれば、パソコン上で寸法や角度測定もできます。
拡大倍率は付属のモニター上で2.5~100倍ですが、23インチのフルハイビジョンテレビなら約50から760倍まで広がります。
【用途】付属モニター及びFULL_HDモニター上での静止画、動画の観察
映像をマイクロSDやパソコンへ取込
寸法・角度測定
バッテリー利用で持ち込んでの利用
【付属品】2.5~100、(光学ズーム)2.5~25、(デジタルズーム)最大4【仕様】(モニター)3.5TFTcolor【倍率(倍)】本体、ACアダプター、HDMIケーブル、USBケーブル、AVケーブル、デフューザー、キャリブレーションスケール、計測用ソフト、汚れ落とし用クロス、リチウム電池、取扱説明書【有効視野(mm)】230×147×110【記録媒体】650【寸法(mm)】HDMI又はUSBケーブル【質量(g)】microSDカード(最大32GB)【照明】白色LED8個【画素数】2.5倍時:横2.5×縦13、100倍時:0.65×0.35【カメラ仕様】350万画素【出力】3.5MegaPixelsHighSpeedSensor
価格はどこよりも安かったです。