懐中電灯代わりに使う商品

懐中電灯代わりに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「led投光器」「懐中電灯」「ledライト」などの商品を紹介します。

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウワークライト LED フック・マグネットスタンド付
レビュー:1,497件のレビュー 平均満足度4.62(1497)
【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【フック】フック付【使用電池】マグネット付【保護等級】LED【点灯方法】ABS【幅(mm)】56【全光束(Lm)】47【連続点灯時間】215【材質】210(電池含まず)【マグネット】側面/300、先端/5(LED1個)【質量(g)】IP20【光束(Lm)】側面/3WLED1本、先端/LED5個【光源】単三乾電池×3本(別売)【厚さ(mm)】側面/3~4時間、先端/20~25時間【電球の種類】側面/300、先端/5(LED1個)【全長(mm)】1.ボタンを1回押すと、側面が点灯。
2.ボタンを2回押すと、先端部が点灯。
お客様の声
用途: 懐中電灯代わりに満足度: 5この値段にしてはごつくて丈夫そうです。頭のLEDはあんまり明るくないですがそれはおまけとして本体のライトは十分明るいです。意外だったのがマグネットが強力なこと。一応充電池でも使えています。
用途: 懐中電灯の代わりに満足度: 5普通の懐中電灯よりマグネットが付いている方がいいと思いたどり着きました。 案の定フックマグネットがあり明るくて最高です。
用途: 懐中電灯の代り満足度: 5とても明るくていいです、値段も安くて何の問題もありません。この商品ともう一つちょっと安いのを買いましたがこちらの方が良かったと思います。
ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付
レビュー:1,910件のレビュー 平均満足度4.49(1910)
【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【マグネット】フック付【全長(mm)】マグネット付【フック】LED【電球の種類】ABS+PS【材質】56【質量(g)】42【全光束(Lm)】215【連続点灯時間】約170(電池含まず)【点灯方式】(先端)20~25、(側面)112~140【幅(mm)】IP20【使用電池】単3形乾電池×3本(電池別売)【LED寿命(時間)】先端:18時間、側面:6時間【保護等級】1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯、2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯【光束(Lm)】(側面)4000~6000×28、(先端)13000~15000×5【光度(mcd)】(先端)20~25、(側面)112~140【厚さ(mm)】100000
お客様の声
用途: 懐中電灯の代わり満足度: 5この商品でも十分で何の問題もありませんが、後で買ったもうちょっとだけ高い同じようなワークライトの方が一層明るく良かったです。でもこの商品が悪いという事ではありませんので念のため。
用途: 懐中電灯がわりに使用満足度: 4普段は懐中電灯がわりに使用しており、明るく満足している。また、ちょっとの作業時にはマグネットが付いているので作業灯の代わりにもなる。
23LED強力ライト モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ23LED強力ライト
レビュー:158件のレビュー 平均満足度3.92(158)
【特長】LEDライトなので熱も少なく省電力です。使用状況に応じてグリップを変える事ができます。角度調整ができるスタンドも装備。
【付属品】単1形乾電池×3本(電池別売)【光源】120×195【材質】防滴形【特殊用途】ストラップ×1本【質量(g)】ABS【LED寿命(時間)】770(電池装着時)【電球の種類】(メイン)1.5W、(側面)1.2W【仕様】約40時間【連続点灯時間】1.ボタンを1回押すとメイン側の9個のLED点灯。 2.ボタンを2回押すとメイン側の全てのLED点灯。 3.ボタンを3回押すとメイン側が消灯し、側面側のLEDが全て点灯。【使用電池】(メイン)1500~1800×23、(側面)1500~1800×18【本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)】(メイン)120、(側面)100【光度(mcd)】(メイン)10000、(側面)10000【点灯方式】LED【光束(Lm)】防滴
お客様の声
用途: 懐中電灯代わり満足度: 4照度も明るく照射距離も十分で使いやすいと思います。
LEDライト アルミ製 1W モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDライト アルミ製 1W
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.26(58)
【特長】ヘッド部分を左右に動かすことにより、照らす範囲を調整できます。
【光源】単4アルカリ乾電池×3本【光束(Lm)】LED【使用電池】防滴【全光束(Lm)】アルミ【耐水性】防滴タイプ【電球の種類】Φ29×100【材質】60(本体のみ)【質量(g)】42【特殊用途】1WLED【寸法(mm)】防滴タイプ【仕様】42
お客様の声
用途: 懐中電灯がわりに満足度: 2手元を照らすのに小型のものをと思い購入。結構便利に使っていましたが購入後6か月で点灯しなくなりました。点灯回数は100回未満なので耐久性が無さすぎでした。
丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ
販売価格(税別)359395税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ丸型ライト 24LED フック&マグネット付1個
レビュー:498件のレビュー 平均満足度4.32(498)
【特長】本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
【用途】倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
【フック】フック付【色】マグネット付【マグネット】LED【寸法(mm)】Φ69×37【LED寿命(時間)】ブラック【質量(g)】62【保護等級】ラバーコート【全光束(Lm)】50【電球の種類】IP54【光度(mcd)】単4形電池×3本(別売)【使用電池】15000【表面処理】約10万
お客様の声
用途: 懐中電灯代わりに満足度: 5無料クーポンで頂いたので金額的な評価は出来ませんが普通に明るくて使えます、工夫次第では頭に装着するヘッドライトにも出来るのではないdrしょうか
LEDスポットライト SIGNET(シグネット)
販売価格(税別)5,1905,709税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SIGNET(シグネット)LEDスポットライト1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度2.50(4)
【特長】電球に高輝度LEDを使用し、最大300ルーメンの明るさで照らすことができるスポットライト。 遠くまでしっかりと光が届くため、広いエリアを照ら施設警備に効果的。 防塵・防滴仕様6級を取得しているため、雨の中でも使用可能です。また、水に浮く構造の為、水の近くでの作業や災害時にも活躍します。
【明るさ】単三×3 (電池なし)【電球の種類】LED【特殊用途】耐水【光束(Lm)】HIGHモード:300/LOWモード:150/FLASHモード:300【防塵・防滴】HIGHモード・5時間/LOWモード・8時間/FLASHモード・12時間【照射距離(m)】高輝度チップタイプ白色LED【電池】HIGHモード:5時間/LOWモード:8時間/FLASHモード:12時間【連続点灯時間】6級【耐水性】耐水タイプ【連続使用時間】HIGHモード・300ルーメン/LOWモード・150ルーメン/FLASHモード・300ルーメン【全光束(Lm)】HIGHモード・300ルーメン/LOWモード・150ルーメン/FLASHモード・300ルーメン【光源】約350
お客様の声
用途: 懐中電灯代わり満足度: 5超強力なLEDに加え、スイッチがガングリップタイプなので使いやすさはピカいちです。おまけに自立スタンドもついているし、水に浮くと来たもんだ。もしかして軍事物資ですか?それはさておき、前述した通り、超強力なので怪談話をするとき、あごの下から当てるのはやめた方がよさそうです。
モノタロウ 丸型LEDライト 限定カラー RED BOOK Vol.14春 発刊記念 モノタロウ.
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ.モノタロウ 丸型LEDライト 限定カラー RED BOOK Vol.14春 発刊記念
レビュー:158件のレビュー 平均満足度4.48(158)
【質量(g)】Φ69×37【光度(mcd)】レッド【全光束(Lm)】62【表面処理】ラバーコート【フック】50【光束(Lm)】単4形電池×3本(別売)【電球の種類】フック付【色】15000【マグネット】50【寸法(mm)】約10万【使用電池】マグネット付【LED寿命(時間)】LED
お客様の声
用途: 懐中電灯の代わりとして満足度: 4商品は小さいサイズだと思いましたが、思ったよりも大きかったです。
電池を入れるのにネジを2本外すのでやや面倒かもと思います。
普段は冷蔵庫に付けておいて、作業時に持ち出しする予定です。
用途: 懐中電灯代り満足度: 1スイッチの接触が悪く点いたり点かなかったり、また点いてもちょっとした衝撃で消える。とても使い物にならない。電池を入れてる手間と、その為に買った電池が無駄になった。無料だからしょうがないが。
LEDセンサー付ライト ELPA
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ELPALEDセンサー付ライト
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.44(25)
【特長】暗闇で人に反応し自動点灯!
配線不要。便利な乾電池式
ハンディライトとして持ち運べる!
脱着式ホルターから取り外せば、自由に持ち運べます。
【用途】廊下や玄関、階段の灯りに。物置や倉庫、クローゼットの明かりに。
持ち運べるので、防災時の非常灯に。置いて使えば、ちょっとした灯りに。
【電球の種類】ネジ×2本、ネジ用プラグ×2個、両面テープ(センサーライト置き台の背面に付属)【付属品】94【質量(g)】明暗センサー(動作照度 約5ルクス以下で点灯、約10ルクスで消灯)【設置場所】白色LED×2灯【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】41×40×178【電池】単3アルカリ乾電池×3本(別売)【センサー】(センサーモード時)約8ヶ月(1日10回点灯時)
(常時点灯モード時)約40時間(連続点灯時)
【電池寿命】屋内専用【光源】LED
お客様の声
用途: 懐中電灯の代わりに満足度: 5取付方法に磁石が有れば
LEDマルチライト(フック&マグネットスタンド付) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDマルチライト(フック&マグネットスタンド付)
レビュー:64件のレビュー 平均満足度3.81(64)
【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の1W LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【色】213×56×45【寸法(mm)】ブラック【全光束(Lm)】164【使用電池】ラバーコート【電球の種類】280【光源】3W LED+1W LED【質量(g)】単3形電池×3本【表面処理】約10万【LED寿命(時間)】LED
お客様の声
用途: 懐中電灯の代り満足度: 3他の方も言っているように旧製品よりもマグネットの力は弱くなっています。背面に磁石が付き、又若干コンパクトになっているなど改良点はあり、いい点もあるので余計残念です。他メーカーの類似品もよくインターネットではよく見かけますが、貴社程の信頼感はありません。だから、つくづくマグネットの力が弱くなっているのが残念です。
用途: 懐中電灯がわり満足度: 5かれこれ8台購入しました。
LEDマルチライト(フック&マグネットスタンド付) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDマルチライト(フック&マグネットスタンド付)
レビュー:210件のレビュー 平均満足度3.48(210)
【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の1W LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【質量(g)】213×56×45【光源】ブラック【電球の種類】164【LED寿命(時間)】ラバーコート【表面処理】280【全光束(Lm)】3W LED+1W LED【使用電池】単3形電池×3本【寸法(mm)】約10万【色】LED
お客様の声
用途: 懐中電灯の代わり満足度: 2会社で使用している旧モデルより磁石が弱く、本体の重みで落ちてしまう。明るさはバッチリです。
LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDワークライト(フック&マグネット付)
レビュー:35件のレビュー 平均満足度3.80(35)
【特長】いろんな用途に便利なLEDライトです。樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広く対応します。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【使用電池】220×60×33【寸法(mm)】ブラック【表面処理】154【光源】ラバーコート【全光束(Lm)】320【LED寿命(時間)】3W LED【色】単3形電池×4本【質量(g)】約10万【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 懐中電灯代わりに満足度: 3以前同じ商品を購入して重宝しているので、セール期間中に2個購入致しました。
一つは電池を入れたら何も問題なく点灯したのですが、もう一つの方が点灯せず??な感じでした。
初期不良で交換願いの連絡も考えたのですが、不良品と思われる物は振ると明らかに良品にはしないカラカラと言う音が。
手前で分解してみたところ、半田付けが不良で線が取れていたので再度半田付けしたら点灯しました。
品質管理の向上に期待しております。
24LED丸型ライト(フック&マグネット付) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ24LED丸型ライト(フック&マグネット付)
レビュー:723件のレビュー 平均満足度4.53(723)
【特長】LEDが24個搭載されているので、明るさ十分。 本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。 電気効率の高いLED電球なので、省エネに貢献します。 軽量・コンパクトなので、胸ポケットに入れて持ち運びも可能。
【用途】倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、 ベッドサイドやクローゼット内の補助ライト
【LEDランプ】70×37【材質】単4電池3本(モニター用)【本体質量(g)】単4電池3本【本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)】24個【連続点灯時間】樹脂【付属品】100(電池含む)
60(電池含まず)
【電源】約10時間【光度(mcd)】11000~13000×24【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 懐中電灯代わりに満足度: 4懐中電灯代わりに使用しています。
フック、マグネットも役立ってます。
以前購入でよかったので、追加購入で価格も手ごろなのでプレゼント用に利用です。
喜んでもらっています。
用途: 懐中電灯の代わりに満足度: 3懐中電灯の代わりに使用出来るかと思い購入しました。
造り:価格なり
光量:思ったほど明るくなかった
マグネット:弱すぎ、少しの衝撃で落ちてきそう。
満足度:★3.5位、やはり価格相当でしかないかなー
用途: 懐中電灯がわり満足度: 5全く使用に問題有りません、又値段も一番安です、夜間に本体が蛍光剤等で光るとさらに良いです。
72LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ72LEDワークライト(フック&マグネット付)
レビュー:739件のレビュー 平均満足度4.11(739)
【特長】いろんな用途に便利なLEDライトです。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広く対応します。
【用途】エンジンルーム作業に。倉庫の棚や柱などに。トラックの荷台作業に。
【電球の種類】単3乾電池(モニター電池)×4本【連続点灯時間】220×60×35【質量(g)】260【付属品】約10時間【光度(mcd)】11000~13000×72【寸法(mm)】LED
お客様の声
用途: 懐中電灯の代わりに使います。満足度: 5思っていた以上に明るいのでとても満足しています。

懐中電灯代わりに使う商品」に関連する商品一覧

キーホルダー代わりに使う商品

キーホルダー代わりに使う商品

カラビナ リング付,カードリング(パック入り)