【特長】柄が180度自在に曲がります。毛先が床面にフィットし、細かなホコリもキレイに掃くことができます。
柄は三分割の組み立て式です。
【用途】各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
【色】自在ホウキ【材質(柄部)】1300【材質(毛)】本製品は連結式のため、組み立ててお使いください。【全長(mm)】白【毛丈(mm)】21.5【商品タイプ】43【種類】継ぎ柄【柄の形状】スチールパイプ【ブラシ幅(mm)】PP70%:馬毛30%【柄径(Φmm)】約450【その他】木【材質(ヘッド)】本体