工場内の粉じんに使うおすすめ商品

工場内の粉じんに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「マスク」「防護服」「集塵機」などの商品を紹介します。

3層プリーツマスク モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ3層プリーツマスク
レビュー:1,002件のレビュー 平均満足度4.34(1002)
【特長】花粉防止対策にもお使いいただけます。 ゴム紐は平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。 粒子捕集効率(PFE)95%以上および細菌ろ過効率(BFE)95%以上カット。
【用途】掃除・花粉レベルの吸入防止。
【仕様】ゴム/平ゴム【種別】簡易マスク【材質】(本体)ポリプロピレン不織布/(ノーズクリップ)ポリエチレン/(耳ひも)ウレタン【寸法(mm)】約175×95
お客様の声
用途: 工場内の粉じんよけ満足度: 5安くなったので、市販の安いマスクよりさらに安いです。完全に予防できているかと言われると「大丈夫」と言い切れる自信はないけれど、少なくとも弊社では、役目は果たしてくれている。と思います。
用途: 軽粉塵よけ満足度: 0耳当てのひもがもう少し長いか弾力がほしいです。
用途: 工場内の軽粉塵作業。満足度: 2品薄の時に廉価で大変助かりました。しかし50枚のうち10枚ほど鼻の部分の針金がないものがあり、事実上使用不能でした。安いものとは言え、もう少ししっかりした品質管理をお願いしたいと思います。
集塵機 RYOBI(リョービ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
RYOBI(リョービ)集塵機
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】使いやすい手元スイッチタイプ!【リモコン式】。乾湿両用タイプ。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能。
【用途】建築現場、工作機械の清掃
【電源(V)】単相100【材質(本体)】乾燥12 液体9【消費電力(W)】12(液体9)【最大真空到達度 (kPa)】280【集塵容量(L)】5【質量(kg)】5【トラスコ品番】ホース(Φ38×1.8m)、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル(スイッチ付)、延長管、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2【電流(A)】409-7092【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】ABS樹脂【吸込仕事率(W)】13.6【付属品】1280【コンセント出力】358×332×430【タンク容量(L)】二重絶縁構造、集じん機構付【最大風量(m3/min)】-【コード長さ(m)】25.3【機能】3
お客様の声
用途: 工場内の粉じんなどの清掃に使用満足度: 4業種が清掃工場であるため、チリ、ホコリが多い為各階に2台程度設置して使用しています。価格が安いので使用環境にもよりますが、故障も覚悟して毎年2台から4台ほど購入しています。早いものは1年で更新、長くても3年程度で入れ替えしています。
商品の性能は問題ないのですが、移動時にキャスターが破損することが多いこと、付属品(隙間ノズルやビニール袋など)を本体に格納できれば無くさないのですが、どうしても移動時に紛失したりしています。 また、ドレン抜き用のコック(栓)がすぐに外れて紛失することが多くなっています。
当方では、モノタローの運搬平台車(キャスターが大きく丈夫)の上に載せて、ずれないように固定して使用しています。また、付属品やほうきなども収納できるように台車を改良して移動が楽にできるようにして工夫しているものもあります。
防じんマスク No.8812J-DS1 3M(スリーエム)
販売価格(税別)3,5983,958税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
3M(スリーエム)防じんマスク No.8812J-DS11箱(10枚)
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.60(47)
【特長】のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。
3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。
【用途】一般粉塵作業、研磨作業
【使用限度時間(h)】TM353【国家検定合格番号】12
お客様の声
用途: 工場内の粉じんが舞い易い作業にて満足度: 5マスクで一番肝心な事が『呼吸しやすい・蒸れない』だが、この質を求めるにはやはり価格相応になってくる。
けど、このNo.8812J-DS1は一番求めている要求を一番低価格で購入出来るのではないだろうか。
化学防護服 4520 3M(スリーエム)
販売価格(税別)579637税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
3M(スリーエム)化学防護服 45201着
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.17(40)
【特長】経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
【色】【JIS規格】つなぎ【製法】不織布/ポリプロピレン【種別】JIS規格、EN規格【作業範囲】SMMMS【材質】JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)【規格】【推奨】
アスベスト(石綿)除去作業
【適切】
農薬散布作業、家畜扱い作業
【使用可能】
ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
【EN規格】EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合
EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
お客様の声
用途: 工場内粉塵作業満足度: 5以前タイベックを使用していましたが、高価な為色々探して素材感・性能的にも大差なく、今は全て3Mのこの商品を使用しています。おすすめです。
欲を言えば大量購入等で割引等があると、沢山使うユーザーには有り難い・・・

工場内の粉じんに使う商品」に関連する商品一覧

工場内の掃き掃除に使う商品

工場内の掃き掃除に使う商品

ホウキ シダ,PPホーキ 短柄