工場の床に使う商品

工場の床に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「床用ワックス」「水切りワイパー」「洗剤」などの商品を紹介します。

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ
販売価格(税別)1,6901,859税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ1本(4kg)
レビュー:254件のレビュー 平均満足度4.38(254)
【特長】油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
【用途】各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍
【液性】アルカリ性【応急処置】汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。
洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。
フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。
壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
【使用方法】洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。
洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。
洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
【商品タイプ】約8【界面活性剤(%)】直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水【成分】業務用
お客様の声
用途: 工場内の床満足度: 5油汚れで真っ黒だった床が、この商品を使い掃除したら、ピカピカになりました。
ワイパー 水切り モノタロウ
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワイパー 水切り1セット
レビュー:108件のレビュー 平均満足度3.19(108)
【特長】軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
【用途】タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
【幅(mm)】470【柄の形状】1200【材質】本体【質量(g)】柄:スチール、ABS
ワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
【長さ(mm)】490【種別】継ぎ柄
お客様の声
用途: 工場の床満足度: 4工場の床に洗剤、水をまき、清掃作業に役立ちます、
水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400 アトミクス
販売価格(税別)19,90021,890税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アトミクス水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#14001缶(15kg)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【特長】水性塗料なので溶剤臭がありません。 火気の心配がありません。 手軽に塗れ、経済的です。 溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。
【用途】各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。
【危険物の類別】下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上【希釈液】不要【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】非危険物【上塗塗装可能時間】40~50(0.15Kg/m2)
お客様の声
用途: 工場の床に・・・満足度: 5床面の注意喚起に使っています。
もう少し乾きが早かったらもっと良いのですが・・・・
Vコート ダイカ商事
販売価格(税別)3,9904,389税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ダイカ商事Vコート1本(4.5L)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.57(23)
【特長】落ち着いた光沢を有する汎用品です。
【用途】木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル〈Pタイル等〉、ビニールシート〈長尺シート〉、シールされた木床〈フローリング〉)にお使いいただけます。
【RoHS指令(10物質対応)】アクリルタイプ
標準濃度品
【塗布面積(m2/本)】対応【仕様】適合【グリーン購入法】375
お客様の声
用途: 工場内の床に使用満足度: 5以前までA商品を使っていましたが、匂いがきつくて
ためしに購入しましたが、いいです。
すぐ乾く、きれいな仕上がり。
ほとんと匂いなし。社員さんからほめられました。
リピートします。
ノンスリップテープ(屋外用・幅広タイプ) TRUSCO
販売価格(税別)5,8906,479税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
TRUSCOノンスリップテープ(屋外用・幅広タイプ)1巻
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
【用途】一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。
【主な用途】滑り止め用【特性】147【引張強度(N/25mm)】耐水、耐油
お客様の声
用途: 工場の床満足度: 5はじめて使用しましたが、はり易く使い勝手が良かったです。
特別にのりを使わなくても十分な接着ができました。
もう少し幅広タイプがあればいいですね。
ひとまずこの商品は合格といったところです。
水性コンクリートフロア用 サンデーペイント
販売価格(税別)1,9902,189税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
サンデーペイント水性コンクリートフロア用1缶(0.7L)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.29(7)
【特長】コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。水性なので作業が簡単です。汚れを付きにくくします。アスファルトの上にも塗れます。
【用途】屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面。
【タイプ】コンクリートフロア用塗料【指触乾燥時間(時間)】高級アクリル系・床用塗料【塗料タイプ】水性【油性 or 水性】約0.5(20℃)、約1(冬期)【種別】約1(20℃)、約2(冬期)【半硬化乾燥時間(時間)】対応【RoHS指令(10物質対応)】エマルション
お客様の声
用途: 工場の床満足度: 4ロスなく使用できます。

工場の床に使う商品」に関連する商品一覧

倉庫内の床掃除に使う商品

倉庫内の床掃除に使う商品

床ホウキ 45,ドライワイパー 特大