【特長】広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
【用途】コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
【ダイヤ層厚さ(mm)】コンクリート・ブロック・レンガ・瓦【付属品】100【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】20【外径(Φmm)】5.5【穴径(Φmm)】乾式【仕様】15Φmmリング【タイプ】ターボ【チップ幅(mm)】15200【適合材】14