大型バイクのシールチェーンに使うおすすめ商品

大型バイクのシールチェーンに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「チェーンカッター」「ベルハンマー」「チェーンルブ」などの商品を紹介します。

スーパーチェーンルブ 呉工業(クレ)
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)スーパーチェーンルブ1本(180mL)
レビュー:186件のレビュー 平均満足度4.65(186)
【特長】耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。
【用途】オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護
【危険物の類別】189【使用温度範囲(℃)】-10~200【危険物の品名】合成油、潤滑添加剤【質量(g)】指定可燃物【主成分】可燃性液体類
お客様の声
用途: 大型バイクのシールチェーン満足度: 4適量塗布し時間を置き布で外周部の油をぬぐっています。これまでに使用したチェーンオイルの中では,たれや飛散が比較的少ないほうです。雨の中でなければ,700km程度おきに給脂する感じです。
用途: バイクのシールチェーン用満足度: 5CBR1100XXに使用。
吹き付けるとサラッとした粘度のオイルがピチピチと音を立てシールに浸透していきます、時間が経つと乾きかけのボンドのようにネットリとしてきます。
色は半透明でホワイトタイプに比べ目立たず美観も損ねません。
飛び散りはしにくくホイール等に飛び散ってもウエスで拭けば綺麗に取れますホワイトタイプに比べ拭き取り感も軽いです。
チェーンクリーナーで洗浄したときは完全に乾いてから使用してください、注油した後は必ずウエス等で余分なルブを念入りに拭き取りましょう、そうすれば殆ど飛び散りは発生しません。
ホームセンター等でよく見かけて入手性も高いですが、内容量で比較すると格安ではないようです、3~4回ほどで使い切ってしまいます。
500ml容器で1000円くらいであればなお良いと思います。
用途: バイクのシールチェーン用満足度: 5塗布した時は透明でしばらくすると半透明になる。バイク用として販売されているホワイトタイプの物より飛び散らないのにチェーンを洗うときは洗いやすく落ちやすい。金額も安いのでもうこれ以外のチェーングリスは購入できない。欲を言えば、400ml缶も販売して欲しい。あと通常のクレチェーンルブはバイクで使用すると飛び散りまくるので注意。
LSベルハンマー スプレー スズキ機工
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スズキ機工LSベルハンマー スプレー1本(420mL)
レビュー:156件のレビュー 平均満足度4.73(156)
【特長】LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
【用途】機械部品などの潤滑及び防錆
【危険物の性状】鉱油、防錆剤、減摩剤【危険物の類別】820-2293【使用温度範囲(℃)】油性【成分】-15~196【危険等級】原液170mL+LPG(高圧ガス)【トラスコ品番】【危険物の数量】第四類【危険物の品名】第四石油類【配合】170mL【特性】極圧潤滑【種類】非水溶性
お客様の声
用途: 自転車のチェーンオイルとして満足度: 2スプレーした直ぐは静かですが、長持ちしません。値段の割にはってところですかね。
かし丸君 #50系フルセット DID
販売価格(税別)14,98016,478税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DIDかし丸君 #50系フルセット1セット
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.64(39)
【特長】D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
【適合サイズ】#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン【セット内容】520、525、50(530)、532
お客様の声
用途: 750のチェーン交換満足度: 5最初からこれ知っていれば買いました。
ライコや2輪かん、Naps、南海部品とにかく近くのバイクパーツショップを片っ端から探してみましたが、昔と違い(上野が全盛期のバイク黄金時代)今はバイク人口も減り、メーカーもお店もまるでやる気なし。
仕方なくネットで選びましたが、所詮中華。曲がる、折れるは当たり前。
チェーン交換する度に中華買う位なら、やっぱりDID純正ですよ。
壊れない、壊せない、壊れる気がしない安心感があります。
シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID
販売価格(税別)9,99810,998税込
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
DIDシールチェーン ZVM-Xシリーズ1本
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.72(36)
【特長】ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。 スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。
お客様の声
用途: 愛車のチェーン満足度: 5伸びが少ない!
もうこれに尽きます.大型バイクに使っていますが,オーバー100馬力で走り回っても伸びが少ないのでメンテが非常に楽です.
チェーンカッター&リベッターセット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウチェーンカッター&リベッターセット
レビュー:68件のレビュー 平均満足度3.85(68)
【特長】オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。40系・50系のドライブチェーンに使用できます。
【材質】カッターピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、リベットピン、ピンホルダー・アンビル【付属品】チェーンカッター本体、カッターピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル【セット内容】ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C
お客様の声
用途: 530のチェーン交換に使用満足度: 5530のチェーンに使いましたが特に問題なく使用できました。
チェーンカット時にサンダー等でカシメ部分を削らなければいけませんのでこの辺を理解して使用しないと破損等の原因になるかと思います。
素人向けではないかもしれませんが、値段相応の商品かと思います。
チェーンカッター 自転車用 モノタロウ
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウチェーンカッター 自転車用1個
レビュー:172件のレビュー 平均満足度4.02(172)
【特長】小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
【用途】自転車シングルチェーン用
お客様の声
用途: モペッドバイクのチェーン交換に使用満足度: 5レストアしたモペッドバイクが自転車用チェーンを使用していたために購入。何回も使用しないと思い価格優先で選びました。初めてでも問題なく使えました。
バイク用ドライブチェーン KMC
販売価格(税別)699769税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
KMCバイク用ドライブチェーン1本
レビュー:196件のレビュー 平均満足度4.35(196)
【特長】日本の有名メーカーのチェーンをOEMで生産している高品質KMCブランドの商品です。
【用途】バイク用チェーン
【付属品】クリップジョイント
お客様の声
用途: トレールのチェーン交換満足度: 5しっかりとメンテナンスをすればそうそう伸びません。500キロ程度を目安に給油していると初期伸び以降殆ど伸びず、国産大手他社と遜色なく使えました。
ですが、給油を怠るとあっと言う間にダルダルに伸びます。マメにメンテナンスをすればコストパフォーマンスは良いですが、頻繁に乗る場合や長距離を多く走る場合はOリングチェーンのほうが良いかもしれません。

大型バイクのシールチェーンに使う商品」に関連するカテゴリ

大型バイクのシールチェーンに使う商品」に関連する商品一覧

バイクのドライブチェーンに使う商品

バイクのドライブチェーンに使う商品

シールチェーン VXシリーズ,DIDチェーンルーブ