大型バイク、原付バイク、スクーターのバッテリーに使うおすすめ商品

大型バイク、原付バイク、スクーターのバッテリーに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「バッテリー」「ブースターケーブル」「エアコンフィルター」などの商品を紹介します。

バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ
販売価格(税別)4,4904,939税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウバッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応1個
レビュー:700件のレビュー 平均満足度4.51(700)
【特長】従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
【定格電圧(V)】12
お客様の声
用途: 車バッテリーとして交換満足度: 4新品時は快適にセルモーター 電装系が働きますが
時間経過後 2年たってから容量が満足できるかだと思います。
経過を持って 観察していきます。
バッテリー Gシリーズ 40B19 PITWORK(日産)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PITWORK(日産)バッテリー Gシリーズ 40B19
レビュー:140件のレビュー 平均満足度4.52(140)
【特長】日産自動車が展開する補修部品ブランド「PITWORK」。
バッテリーGシリーズ40B19は日産の厳しい品質基準を満足した商品です。国内メーカー製なので安心!軽自動車から小型車まで広くカバーする高性能バッテリー。
自己放電が少ない新耐食性カルシウム合金の採用し、極板を結合するストラップを中央に設置。
製品保証は25ヶ月または40000kmのロング保証。
【性能ランク】27(5時間率)【総高さ(mm)】187【長さ(mm)】127【定格電圧(V)】227【短側面サイズ】9【バッテリー容量(Ah)】12【幅(mm)】40【長側面長さ(cm)】B【質量(kg)】19
お客様の声
用途: 社用車のバッテリー交換用に満足度: 5バッテリーの注文ははじめてでしたが専用の箱で詰め物もあり転倒や液漏れ等はありませんでした。またバッテリーに関しては日立製でピットワーク日産のダブルネームで安心して使えます。価格もよそ様より安価で購入出来たのでお得感満点です。オススメですよ!
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA
販売価格(税別)3,9904,389税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
台湾YUASA12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)1個
レビュー:481件のレビュー 平均満足度4.45(481)
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
【用途】バイク用バッテリー
【電圧(V)】12
お客様の声
用途: バイクのバッテリーが弱くなったので交換しました。満足度: 5簡単に交換できましたもうだいぶ前に交換しましたが快適一発でエンジンがかかります。
用途: ホンダスーパーカブのバッテリーに使用満足度: 5数年寝ていたスーパーカブの交換用として購入しました。
使用前、補充電して使用ました。元気にセルが回ってエンジン始動しましした。まだ一週間ですが、問題無く使用しています。
用途: 弱ったバッテリーの交換満足度: 2装着した時点で、電圧計での数値が12V前後しか出ておらず、セルモーターによる始動ができませんでした。
ブースターケーブル モノタロウ
販売価格(税別)679747税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウブースターケーブル1セット
レビュー:557件のレビュー 平均満足度4.42(557)
【特長】アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%
【材質】CCA(アルミ線+銅被覆)
お客様の声
用途: バッテリーを取り付けていないバイクのセルモーター始動確認や弱ったバッテリー時の始動に。満足度: 5安価ですがホームセンターの商品と同等の使用感です。使い始めなので耐久性は未だ判りません。
キャビンフィルター ユニオン産業(UNION)
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
ユニオン産業(UNION)キャビンフィルター1個
レビュー:371件のレビュー 平均満足度4.30(371)
【特長】銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
お客様の声
用途: 車検前に購入満足度: 5純正指定は高すぎる、車検前に自分で取替。
2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)
レビュー:400件のレビュー 平均満足度3.90(400)
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
【用途】バイク用バッテリー
【電圧(V)】12【端子形状】E
お客様の声
用途: スーパーカブ50ccのバッテリー交換満足度: 4セルが全く回らなくなり、ウインカーも変でしたが、交換したら全て解消しました。安くてお買い得ですが、後はどの位の寿命があるかですね。
用途: バイクのバッテリー交換満足度: 1前のバッテリーが2年経ったので交換したが、1ヶ月経ったら使えなくなった
イグナイタ等の他を疑ったが問題ないのでバッテリーの所為、充電してもすぐに満充電になる壊れてるとしか思えない
用途: 原付バイクの、バッテリーあがりの交換。満足度: 5とにかく、値段が安い!
二台の原付バイクのバッテリーあがりに購入しました。
液の注入の手間もいらず、充電してくれているので
付け替えてすぐに乗れました。
寿命は、まだ使い始めた所なので不明ですが…
メンテナンスフリーバッテリー ACDelco
販売価格(税別)5,2905,819税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ACDelcoメンテナンスフリーバッテリー1個
レビュー:153件のレビュー 平均満足度4.43(153)
【特長】日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。
液減りが少ないから補水不要。
極板に電気特性の良い素材を採用。
耐久性に優れた極板。
ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)
寒冷地でも高い始動性(CCA)。
持ち運びに便利なハンドル付。
【用途】乗用車用
【定格電圧(V)】12【タイプ】シールドタイプ【保証期間】24ヶ月又は4万km
お客様の声
用途: 車交換バッテリー満足度: 3改善点のみ記載します。商品充電残量テスターにて、計測しましたが、やや放電しており、充電器にて、取り付け前、再充電しました。
用途: バッテリーの交換満足度: 5MFバッテリーでこの値段でしたら、まずまずですが、さらなる値下げをお願いします。
用途: バッテリーの交換満足度: 5ACデルコがこの価格なら買いです。この価格での継続を期待しています。
バッテリー SBシリーズ パナソニック(Panasonic)
販売価格(税別)4,5905,049税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic)バッテリー SBシリーズ1個
レビュー:230件のレビュー 平均満足度4.60(230)
【特長】耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。
「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。
「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
【用途】自動車用バッテリー
【保証期間】202【箱高(mm)】12【タイプ】オープンベント(開放)【定格電圧(V)】24ヶ月又は4万km
お客様の声
用途: 軽ワゴンのバッテリーとして使用満足度: 4以前使用していたバッテリーが、室内灯のつけっぱなしで完全死亡した為、それの交換用として購入しました。
いたって普通のバッテリーです。
しいていうのなら、取り出しに取っ手がついていないので非常に取り出しにくいです。
箱を破壊して取り出すのであれば、特にダンボールなので問題ありませんが、古いバッテリーを入れる箱として使いたかったため
箱の破壊をしないように取り出すのに苦労いたしました。
これは、取り出しの取っ手や形状に工夫(外した方のバッテリーはサイドにくぼみがあり、持ちやすく配慮されていた)
があればいいだけのことなのでは?
まあ、それも含めて値段だとすればやむをえませんが。
到着時に、バッテリー液が漏れておりました。
箱の底はもちろん、サイドのあたりも湿っておりました。
使用に問題が出るほどの漏れではなさそうですから、取り出して拭いて使用しております。
しかし、取り出し終わるまで気づきはしなかったので、漏れた液を素手で触っております。
購入時にシールドバッテリーでないのはわかっておりますので、到着時や自分の保管時には注意しましたが、そういった状況でした。
濡れている気配から、たぶん運送時であろうと思われます。
用途: アトレー7のバッテリー交換満足度: 5バッテリーが経年劣化で使用不能になったので
交換用で購入。
納期も早いし、品質も一流メーカー相応。
廃棄バッテリーは、近くで無料で引き取ってくれたし!
また、交換するときに利用させていただきます。
バッテリー補充液 古河薬品工業
販売価格(税別)9099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
古河薬品工業バッテリー補充液1本(300mL)
レビュー:94件のレビュー 平均満足度4.49(94)
【特長】イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。
電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
お客様の声
用途: 車バイクのバッテリーに満足度: 4注ぎ口が短いので車のバッテリーのように大きいと最初にこぼれる。
2Lのボトルはおおきいが押すとでてくる方式なのであふれさせることはないのでかえっていい。
ネジ式のキャップは密閉性はいいがなくさないようにしたい。
階段スベリ止め ハイロジック
販売価格(税別)3,7904,169税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハイロジック階段スベリ止め1袋(14本)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.20(20)
【特長】両面テープで貼るだけで簡単・安心!
【奥行(mm)】38【全長(mm)】本体/軟質塩化ビニール【材質】680
お客様の声
用途: 2F居宅階段に取り付け。満足度: 4色のバリエーションが、もっと欲しい。
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ
販売価格(税別)7,9908,789税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.38(13)
【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 (液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
【用途】バイク用バッテリー
お客様の声
用途: バイクバッテリー交換満足度: 5メーカー品なので、安心できます。
バッテリー診断機 大自工業(Meltec)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大自工業(Meltec)バッテリー診断機
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.89(9)
【特長】バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単・正確にわかります。 バッテリーに大きな負荷をかけることなく、バッテリーにつなぐだけで計測できます。
【用途】自動車・農機・船舶・建機等の各種12Vバッテリー
【コード長さ(mm)】約900【高さ(mm)】約250【質量(g)】79【奥行(mm)】125【幅(mm)】29
お客様の声
用途: 車用バッテリーのメンテナンス満足度: 5安くて小型で扱いやすい。
バッテリーの劣化目安測定用として持っておくと便利です。
バッテリー回復機能付充電器の効果を知ることができ、面白いです。
リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
お客様の声
用途: バイクのバッテリーとして使用満足度: 2AZのリチウムイオンバッテリーが壊れてしまったため(2回連続で一年足らずでお亡くなりになってしまったために)交換しました。
KLX250純正バッテリー(YTX7L-BS)互換のバッテリーということでHJTX7L-FPを購入したのですが、純正のバッテリーよりも奥行きがあるため、バッテリーボックスに収まらずバッテリー固定用のステーにスペーサーをかませて固定している状態です。サイドカウルはなんとか収まったのですが、バッテリー収納部分が一番飛び出しているために、林道などに行った際の転倒時にバッテリーを破損しないか不安で仕方がないです。
 始動性に関しては問題ないのですが、転倒時のバッテリー破損などを考えると不安が残ります。次回購入する際はおそらく別メーカーのバッテリーを購入すると思います。
用途: スクーターの代替バッテリーとして使用満足度: 4充電量が少ないスクータ等の代替バッテリーとして適合している。
欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)
販売価格(税別)8,8909,779税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アトラス(ATLAS)欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX1個
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.49(39)
【特長】シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。
低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。
中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。
優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。
コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。
製品保証/24ヶ月または4万km
【用途】自動車用バッテリー
【定格電圧(V)】174【幅(mm)】12
お客様の声
用途: 欧州車のバッテリー交換満足度: 4ガス抜きの透明ホースとジョイントが同封されていました。
バッテリー上部・側面の赤いメクラブタを外して取り付けました。
説明書にはホースのことは記載されていません。これで良かったのでしょうか?
密閉型メンテナンスフリーバッテリーなのに何故ホースが同封されているのでしょうか?
高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD
販売価格(税別)4,2904,719税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
BROAD高性能ゲルタイプバッテリー 駆1個
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.07(85)
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
お客様の声
用途: 大型バイクのバッテリー満足度: 4年に2~3回しか乗らない大型バイクのバッテリーです。この価格なら2年位持てばOKです。実際、持っています。リピーターです。
バッテリーターミナル 清和工業
販売価格(税別)379417税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
清和工業バッテリーターミナル1個
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.27(55)
【用途】バッテリー用
【付属品】ボルトナット
お客様の声
用途: 車のバッテリー交換時に使用満足度: 5急いでいたので早い対応に助かりました。
尚、小物部品の場合は、メール便等の送料を安くする等の対応ができれば
より利用しやすいと思います。
用途: 古くなり甘くなったターミナルの交換用に購入しました。満足度: 5同様の商品の中でも最も安価な商品ですが、全く問題ありません。
また必要になったら、購入させて頂きます。
タフセル(バッテリー強化補充液 ) 古河薬品工業
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
古河薬品工業タフセル(バッテリー強化補充液 )1本(1L)
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.47(45)
【特長】特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。
さらに充電効率も向上します。
ゲルマニウム配合。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 40B19バッテリーの補充満足度: 53年使用して充電してもすぐにあがってしまうバッテリーにダメモトで使ってみました。使用量はLOWより5ミリくらい下からUPいっぱいまでで充電しました。復活したようで、寒くなってきましたがセルも元気に回っています。
サンディングベルト マキタ
販売価格(税別)3,9904,389税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
マキタサンディングベルト1箱(10枚)
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.35(26)
【用途】木工
【適合】76×533【ベルト幅W×長さL(mm)】9903 ベルトサンダ【砥粒】WA
お客様の声
用途: 木材の素地調整満足度: 1接ぎ部分の接着のはがれが早いので無駄、ロスが多い、他のメーカーの様なつなぎめの無いベルトに変更して欲しい。

大型バイク、原付バイク、スクーターのバッテリーに使う商品」に関連する商品一覧

原付スクーター、2stスクーターのプラグに使う商品

原付スクーター、2stスクーターのプラグに使う商品

スパークプラグ(B~),スパークプラグ 2輪車用