外コンクリート階段、モルタル壁の補修に使うおすすめ商品

外コンクリート階段、モルタル壁の補修に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「コピー用紙」「防護服」「自己融着テープ」などの商品を紹介します。

コピー用紙 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウコピー用紙
レビュー:9,067件のレビュー 平均満足度4.49(9067)
【特長】A3、A4、B4、B5の、4サイズ展開の国産コピー用紙。 自然な白さで、コストも安いため日常使いにおすすめです。
【用途】一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ対応。
【紙厚(mm)】ホワイト【RoHS指令(10物質対応)】91【色】約86【紙厚(μm)】一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ【白色度(%)】中性紙【適合プリンタ】0.091【坪量(g/m2)】67【紙質】対応
お客様の声
用途: 白黒またはカラーのコピーやプリントアウト。複合コピー機に使用しています。満足度: 4従来使っていた「エイプリル」のコピー用紙に比べ、値段は安いものの白さが劣るのが気になっていましたが、7000円以上購入で1冊もらえるキャンペーンを年中やるようなので、色を統一するためにこちらに切り替えました。
白さも並べなければ気にならない程度だし、安くてキャンペーンのおまけもあるし、満足です。
こちらの方がちょっと薄く、表面がつるつるしています。裏紙を使用しても、今のところコピー機のトラブルはありません。
保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付
レビュー:302件のレビュー 平均満足度4.34(302)
【特長】背ウエストゴム入、袖口ゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
【用途】工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
【種別】洗濯不可【構造】つなぎ【質量(g/m2)】ポリプロピレン【仕様】1層【機能】通気性【材質】60
お客様の声
用途: 埃っぽい現場で使用満足度: 5現場で汚れ物を撤去するときに使用しました。1回の使い捨てですので十分です。もう少し安ければなと思いもしましたが捨てずにとっておいて自車のオイル交換時、車の下に潜る時にも使いました。2回使えれば十分元をとれたと思います。
瞬間接着剤 ゼリー状 モノタロウ
販売価格(税別)179197税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ瞬間接着剤 ゼリー状1本(4g)
レビュー:100件のレビュー 平均満足度4.39(100)
【特長】タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
【用途】金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など
【主な用途】金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材【引張剪断強度(N/mm2)】エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル【危険等級】化学反応形接着剤【危険物の品名】鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60【セットタイム(秒)】鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊)【成分】【危険物の数量】第四類【危険物の類別】第三石油類【危険物の性状】4mL【種類】非水溶性【主なワーク】金属【被着材の素材】パーツ
お客様の声
用途: 樹脂や金属や木の製品の欠落や割れの補修用満足度: 4仕上がりも綺麗で満足しております。ただ1つ、乾燥時間がかかるところが改善点だと思います。
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ1本(333mL)
レビュー:211件のレビュー 平均満足度4.28(211)
【特長】ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
【用途】ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール
【RoHS指令(10物質対応)】98%【不揮発分】防カビタイプ【スランプ(mm)】JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)【危険物の品名】25(shoreA)【比重】250【引張強度(N/mm2)】1.56【危険物の数量】(60%)0.15、(最大)0.28【破断伸度(%)】60【タックフリータイム(分)】0【危険物の類別】指定可燃物【タイプ】可燃性固体類【規格】0.5kg【硬度】対応
お客様の声
用途: コンクリートの割れ目の補修に。満足度: 4思っているよりも意外と持ちます。ゴム系の補修にもOKです。
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東電工ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)1巻
レビュー:90件のレビュー 平均満足度4.80(90)
【特長】非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。
電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。
金属腐食を起こしません。
【用途】電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
【質量(g)】377-6841【トラスコ品番】100【絶縁破壊電圧(kV/mm)】11.2【特性】44【引張強度(N/19mm:参考値)】電気特性、耐オゾン性、耐候性
お客様の声
用途: バイクの電装品に使用満足度: 5通常のビニールテープだと劣化してベトベトになるのが嫌なので、電装品の絶縁に使用しています。
※気になる方はこの製品の上からビニールテープを巻けば元の配線は汚れません。
ウルトラ多用途SU コニシ
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
コニシウルトラ多用途SU1本(10mL)
レビュー:101件のレビュー 平均満足度4.62(101)
【特長】新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
【用途】金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け
【種類】4【寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)】化学反応形接着剤【固着時間(分)】50×39×191【主な用途】シリル化ウレタン樹脂【危険物の類別】金属、硬質プラスチック、木材、コンクリート、皮革【危険等級】【被着材の素材】第四類【主なワーク】第三石油類【危険物の品名】非水溶性【主成分】金属【危険物の性状】パーツ
お客様の声
用途: 石積み階段の補修満足度: 5玄関までのアプローチ石積み階段の土台の石が崩れたため、石の接着剤として使用しました。
接着力が高く、耐久性はまだわかりませんが、扱いやすく、綺麗に補修出来ました。また、購入したい商品です。
ロイメタル 武蔵ホルト
販売価格(税別)9491,044税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトロイメタル1個(42g)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.52(21)
【特長】油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
【色】金属パテ【種別】メタリックグレー【硬化剤比率】表面5、完全硬化24時間【危険物の類別】非危険物【研磨可能時間(分)】一液性
お客様の声
用途: 発動機等の鋳物割れの補修満足度: 4水に濡れたままだと だめだけど よく乾いた状態なら 十分です。
SDS-maxプラスブル Rakuda
販売価格(税別)2,1902,409税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
RakudaSDS-maxプラスブル1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
【シャンク形状】18【材質(先端)】SDS-max【シャンク径(Φmm)】特殊合金工具鋼
お客様の声
用途: コンクリート2次製品の修正はつりで使用満足度: 5ヒルティーに装着しての感想なのですが、くい付きが良く破壊力も付属品より大きく感じます。
ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製 大阪魂
販売価格(税別)469516税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 回転ハンドルの取っ手握り満足度: 5旋盤など工作機械で使われるイメージで、質感が良い。
私の目的には樹脂製でも十分で、これは高級すぎるかも。
水平モルタル サンホーム
販売価格(税別)2,0902,299税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンホーム水平モルタル1袋(10kg)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.04(27)
【特長】水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です
6~12時間で硬化します
床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
【用途】流動性・コンクリート充填補修材
【RoHS指令(10物質対応)】【色】6~12時間【危険物の類別】非危険物【硬化時間】対応【塗布面積(cm/袋)】約5×30×30
お客様の声
用途: 外コンクリート階段の補修満足度: 5階段の表面の剥がれ(厚さ1から3mm)の補修に使用。水を少し多くまぜて施工すると薄い幅でも古いコンクリートとの接着は、良い。
ALC補修セメント 家庭化学
販売価格(税別)619681税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
家庭化学ALC補修セメント1袋(1kg)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。
接着性に優れ、約60分位で仕上がります。
補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
【用途】ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。
ALC間の目地部の充填。
ACL面の化粧仕上げ等。
【色】ホワイト【成分】60【施工面積】速乾、砂入りセメント【適応下地】ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂【硬化時間(分)】180×240×20【仕様】非危険物【寸法(縦×横×厚さ)(mm)】(目安)厚10×縦250×横320mm【危険物の類別】ALC
お客様の声
用途: ALCの穴埋め補修満足度: 5簡単に作業できました。
スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)
販売価格(税別)9491,044税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
お客様の声
用途: 息子のクロスバイクに満足度: 5高校生が通学で使っており、かなりのハードユーザーです。いままで、ジャイアント純正や、海外のチューブで長持ちしなかったが、これは今のところ良い感じ。
タイヤもパナで、相性も良いのでしょう。次もこれにします。
ノコヤスリ サンダー替刃 神東工業
販売価格(税別)889978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
神東工業ノコヤスリ サンダー替刃1パック(1枚)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.50(8)
【特長】木材・新建材・PC・アルミ・軟鋼材の加工ペンキはがし。鋸刃目で目づまり解消。
【目の粗さ】258【1インチ当たり山数】荒目/中目【有効刃長(mm)】10/24【全長(mm)】200
お客様の声
用途: ALCパネル補修工事満足度: 5ALCパネルや補修材を削る削ると、とても軽快に削れて
仕上がりも凄くきれいになります。
ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用) サンホーム
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンホームひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用)1袋(400g)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.75(12)
【特長】コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
【色】濃灰色【危険物の類別】防水【RoHS指令(10物質対応)】夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24【硬化時間(時間)】アスファルト・モルタル・コンクリート【作業量(目安)】3mm×3mm×約25mの補修が可能【特性】非危険物【適合】対応
お客様の声
用途: コンクリート面の補修満足度: 3小さなひび割れや小石程度の穴には向いていますが、大きめの穴には不向きです。かなり粘度が軟らかいので硬化には時間が掛かりました。※目安より長めでした。
日曜左官ホームセット 赤長(アカカネチョウ)
販売価格(税別)1,9902,189税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
赤長(アカカネチョウ)日曜左官ホームセット1セット
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
【用途】家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。
【セット内容】中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
お客様の声
用途: コンクリート等の補修。満足度: 5どれを選んでいいか分からずセットのコレを選びましたが
なかなかいいです。一通りの作業がこなせます。
セメントスプレー定着剤 ミラコン
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミラコンセメントスプレー定着剤1本(250mL)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.60(5)
【特長】セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。 リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。
【液色】透明(つやあり)【硬化時間(時間)】防水、風化防止【塗布面積(m2/缶)】スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂【危険物の類別】乳白色エマルション【特性】アルカリ性【成分】2.0~3.0(2回塗り)【色】夏期:約15、冬期:約20【液性】非危険物
お客様の声
用途: もろくなったリシン吹き付けモルタル外壁の補修満足度: 4触ると粉落ちする経年劣化したリシン吹き付けモルタル外壁の劣化した部分の補修に使用しました。吹きつけた部分は強度が増して、手で触っても粉落ちすることがなくなりました。
プラリペア ニードル 武藤商事
販売価格(税別)359395税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武藤商事プラリペア ニードル1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.56(18)
【外径(Φmm)】42【危険物の類別】0.5【長さ(mm)】非危険物
お客様の声
用途: 樹脂製機器の割れの補修満足度: 5ABS樹脂が簡単に補修できるので大変気に入って使っています

外コンクリート階段、モルタル壁の補修に使う商品」に関連する商品一覧