【特長】プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです
衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ
刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ
サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
【用途】塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断
【刃先処理】225【刃長(mm)】370【山数】130T【表面処理】無電解ニッケルメッキ【刃の厚さ(mm)】33【切り幅(mm)】0.6【全長(mm)】130×90×15【グリップ部(mm)】衝撃焼入れ【刃幅(mm)】0.9
だけで綺麗に切断出来ました。塩ビ管切断のために買いましたが、
アルミパイプを切断して捨てたり、木の棒やステンレスパイプなどを鋸で切断する際の罫書きに使ったりと色々便利に使っています。