原付プラグ交換に使う商品

原付プラグ交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「プラグ」「プラグレンチ」などの商品を紹介します。

スパークプラグ(B~) NGK
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(527種類の商品があります)
NGKスパークプラグ(B~)1個
レビュー:1,773件のレビュー 平均満足度4.78(1773)
【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
お客様の声
用途: 原付のプラグ交換に満足度: 5交換用と、予備として購入したかったので、安く購入でき、満足しています。
用途: 原付プラグ交換満足度: 5原付のプラグ交換。メーカー指定プラグです。迅速に対応して頂き満足しています。
用途: 原付のプラグ交換満足度: 5安心して使用出来ました。
スパークプラグ 2輪車用 NGK
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGKスパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,551件のレビュー 平均満足度4.77(1551)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: 原付のプラグ交換満足度: 4信頼性もあり、安い!定期的にメンテを行うので、この価格はありがたいですね。また購入します。
用途: 原付のプラグ交換満足度: 5自動車もバイクいつも安価なモノタロウさんで買ってます。
イリジウムMAXプラグ NGK
販売価格(税別)1,5901,749税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
NGKイリジウムMAXプラグ1個
レビュー:338件のレビュー 平均満足度4.74(338)
【特長】IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!
中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
お客様の声
用途: 原付のプラグ交換用満足度: 5不具合はありません。家のバイクには合っているみたいです。
プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ
販売価格(税別)569626税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウプラグレンチ T型 フレキシブルタイプ1本
レビュー:166件のレビュー 平均満足度3.47(166)
【特長】フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
【全長(mm)】230
お客様の声
用途: 原付のプラグ交換満足度: 3プラグ交換が楽に出来た。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGKイリジウムIXプラグ 2輪車用1個
レビュー:817件のレビュー 平均満足度4.70(817)
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。
着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
お客様の声
用途: 原付プラグ交換満足度: 5原付(ジョルノaf70)に設置しました。特に支障なくすんなり設置できました。(外すのはちょっと大変でしたが)純正品よりもすぐ点火してパワーもあるので大満足です。あとは次外す時がてこずるかどうか次第ですが、現時点では大満足です。
3ウェイプラグレンチ KITACO
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KITACO3ウェイプラグレンチ1個
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.06(49)
【特長】代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
【適合】Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
お客様の声
用途: 原付のプラグ交換満足度: 4プラグレンチを持っておらず、草刈り機のレンチが
使えるかと試しましたが合わず、モノタロウで購入しました。
スムーズに外せましたが、原付のプラグは奥にあるので、ショートではなくロングがよかったのかもしれません。
また力が入れにくいので、外装も六角になっているとより使えるかと思います。
まあ安いので欲は言えませんが…
プラグレンチ KTC
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KTCプラグレンチ1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.17(12)
【特長】1本で2種類のスパークプラグに適用できます。
【寸法L(mm)】16(六角)【トラスコ品番】115【寸法S2(mm)】823-0837【質量(g)】130【寸法S1(mm)】20.8(六角)
お客様の声
用途: 原付のプラグ交換満足度: 5とても使いやすいし
価格が安いのでとても満足しています。
スパークプラグレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)
販売価格(税別)9291,022税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ETHOS Design(エトスデザイン)スパークプラグレンチ1個
レビュー:69件のレビュー 平均満足度4.19(69)
【特長】フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
【差込角(mm)】9.5
お客様の声
用途: 原付プラグ交換満足度: 3原付(ジョルノaf70)に使用しましたが、このレンチではプラグが硬くて回りませんでした。幸いレンチの先が脱着可能だったため、持っているダイソーのラチェット(9.5mm)に付け替えたらプラグを外すことができました。
プラグの脱着についてはを支障なくできたため総合的には星3つにしてます。

原付プラグ交換に使う商品」に関連する商品一覧

原付スクーターのオイル交換に使う商品

原付スクーターのオイル交換に使う商品

オイル処理ボックス,4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格