【特長】暖房目安:コンクリート65畳(107.5m2)/木造47畳(77.5m2)
放射による自然対流式暖房
広い空間を暖めるハイカロリータイプ
6時間延長機能
80秒スピード着火
メタルバーナー採用で消化時のニオイを抑える
自動温度調整可能
熱くなる天板
【電源(V)】19【質量(kg)】824-5464【暖房の目安(コンクリート)】18.3【トラスコ品番】メタリックグレー【燃料消費量(L/h)】単相100(50/60Hz)【消費電力(W)(50/60Hz)】不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置【暖房出力(kW)】(最大)1.80~(最小)0.544【安全装置】大火力時:413/413、小火力時:180/180、最大(点火時):950/950、待機時:1.1/1.1【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】(集合)65畳(107.5m2)まで【暖房の目安(木造)】(戸建)47畳(77.5m2)まで【燃焼継続時間(h)】724×507×581(置台含む)【タンク容量(L)】(最大)50~(最小)37【運転音(dB)】(最大)18.50~(最小)5.60【色】(大火力)10.5~(小火力)34.9