ワイパーアーム塗装に使う商品

ワイパーアーム塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「錆止め」「シャーシーブラック」「ラッカースプレー」などの商品を紹介します。

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ
販売価格(税別)459505税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー 高機能1本(300mL)
レビュー:394件のレビュー 平均満足度4.32(394)
【特長】特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
【用途】(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
【危険物の類別】薄め液不要【RoHS指令(10物質対応)】丸吹き【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】木、鉄、マーキング【吹付パターン】(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃【表面乾燥時間(min)】【危険物の品名】屋内外【危険物の数量】第四類【仕様】第二石油類【危険物の性状】135mL【使用場所】約0.6~0.9【主な用途】対応【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: ワイパーアーム塗装満足度: 5値段が高い商品と同等の品質で仕上がります。使い勝手も良好で気に入っています。
用途: ワイパーアームの塗装満足度: 4MonotaRoのラッカースプレーよりも使いやすい。他の色も試してみたい。
錆止めスプレー モノタロウ
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ錆止めスプレー1本(300mL)
レビュー:405件のレビュー 平均満足度4.20(405)
【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
【危険物の数量】速乾、錆止め【特性】JISK 5621塗料使用【危険物の品名】速乾さびどめスプレー【指触乾燥時間(時間)】鉄、トタン【タイプ】【使用場所】屋内外【危険物の類別】第四類【半硬化乾燥時間(時間)】第二石油類【仕様】150mL【主な用途】約1.2~1.6【危険物の性状】約30分(冬期:約60分)(20℃)【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: ワイパーアームの塗装満足度: 3自動車には不向きとなっていましたが、なるほどです。
噴射される塗料がユルめで垂れやすいです。乾燥は早いので複数回に分けて薄く吹けば対応できますが、時間はかかります。
上塗りにアクリル系のつや消しブラックを吹いて仕上げました。
見た目は問題ない様に感じています。耐候性についてはこれから確認になりますが、価格が控えめなので、使用箇所を選んで使うのが良いのだと思います。(色むら など気にしない場所)
シャーシーブラック 水性 モノタロウ
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 水性1本(420mL)
レビュー:398件のレビュー 平均満足度4.23(398)
【特長】自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。
強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。
また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
【用途】自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
【危険物の品名】指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
【危険等級】塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分
※下面全体にクロス塗布した場合。
また、塗り厚により塗布面積は変化します。
【種別】エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)【色】水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤【危険物の性状】ブラック(ツヤあり)【乾燥時間(分)】【危険物の類別】第四類【仕様】第二石油類【成分】水溶性
お客様の声
用途: ワイパーアーム塗装満足度: 3ガス圧が弱いのかな!?
ワイパーアームの塗装に使いましたが、地面に置いて塗ろうとしたら出が悪かったです。よって吊るして塗りました。スプレー缶は立てて使うのがベストなのは知ってますが、今まで100均のスプレーでもそれほど意識せず塗装できてたので「あれ!?」と思ってしまいました。
光沢ありですが、コンパウンドかサンドペーパーかけたらツヤ消えるかな!? まだやってません。完全硬化したらやってみます。
スーパー油性 鉄部・建物用 サンデーペイント
販売価格(税別)459505税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
サンデーペイントスーパー油性 鉄部・建物用1缶(80mL)
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.39(44)
【特長】酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
【用途】鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。
【種別】約15(20℃)、約30(冬期)【危険物の品名】約30(20℃)、約60(冬期)【成分】合成樹脂(変性アルキド)【塗料タイプ】油性多目的塗料【希釈剤】鉄部、木部【油性 or 水性】ペイントうすめ液(用具洗いも)【指触乾燥時間(分)】屋外用【特性】指定可燃物【危険物の類別】可燃性液体類【RoHS指令(10物質対応)】油性【半硬化乾燥時間(分)】対応【主な用途】速乾【使用場所】アルキド
お客様の声
用途: ワイパーアームの塗装満足度: 5車のワイパーアームが錆びていたので塗装した。綺麗に塗れて新品みたいになった。
高耐久ラッカースプレー アサヒペン
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
アサヒペン高耐久ラッカースプレー1本(300mL)
レビュー:355件のレビュー 平均満足度4.59(355)
【特長】シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
【用途】電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
【危険等級】(夏期)20~30、(冬期)40~60【RoHS指令(10物質対応)】【危険物の類別】第四類【乾燥時間(分)】第二石油類【危険物の品名】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ワイパーアームの塗装満足度: 5ワイパーアームが色褪せてきたので再塗装。
垂れずムラにならず仕上がり完璧です。
用途: ワイパーアーム塗装満足度: 5お客様のワイパーアームの塗装に使っています。きれいに仕上がります。
つや消しブラック イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)
販売価格(税別)9791,077税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)つや消しブラック1本(300mL)
レビュー:89件のレビュー 平均満足度4.67(89)
【特長】密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。
乾燥が速く、耐候性に優れます。
【用途】自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等
【危険等級】アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME【危険物の品名】120【指触乾燥時間(分)】5~10(常温)【危険物の数量】【危険物の性状】第四類【成分】第一石油類【耐熱温度(℃)】120mL【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: ワイパーアーム等の塗装。満足度: 5商品名、社名変更前から使用してます。
仕上がりも良く、問題なく、安くて助かります。
用途: ワイパーのアームの塗装満足度: 5劣化したアームが綺麗になりました。
色付きも良く乾燥が早いです。
塗りやすいのでおススメです。
用途: ワイパーアームの塗装満足度: 5価格的にも使用上においても問題無し。無くなればまた購入します。
水性ウレタン建物用 サンデーペイント
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
サンデーペイント水性ウレタン建物用1缶(0.2L)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.38(21)
【特長】一液反応硬化形で超速乾(20℃指触15分)タイプ。 厚みのある強靭な塗膜は、用途が広く美しいつやを長時間保ちます。 水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。 さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長時間美しく護ります。
【用途】鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチックなど(軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください)
【タイプ】水性多目的塗料【指触乾燥時間(分)】水性ウレタン樹脂塗料【特性】約15(20℃)、約30(冬期)【半硬化乾燥時間(分)】約25(20℃)、約60(冬期)【主な用途】合成樹脂(アクリルウレタン)【種別】鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチック【成分】屋外用【油性 or 水性】非危険物【塗料タイプ】水性【RoHS指令(10物質対応)】対応【使用場所】超速乾、さび止め【危険物の類別】エマルション
お客様の声
用途: ワイパーアーム塗装満足度: 5塗膜が厚く、塗りムラも目立ちません
JIP590 リペアーペン ブラック イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)JIP590 リペアーペン ブラック1本(30mL)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.00(4)
【特長】黒染め部分の補修用に開発され、優れた密着性を有するペン型の補修塗料です。
はがれた部分をなぞり簡単に補修ができます。
耐油性に優れた特殊エポキシ樹脂を使用。
密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
【用途】ワイパーアームなどのワンタッチ補修(ペンタイプ)
黒染め部品の補修など
【危険物の品名】【色】替え芯1コ【危険物の数量】黒色補修塗料【種類】【危険物の類別】第四類【危険等級】第一石油類【付属品】30mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ワイパーアームの塗装満足度: 1ワイパーアームのサビを落とし防さび処理をしてから、当製品を使用しました。まず塗料が多量に出過ぎる。
そして、著しくムラになる。垂れるし手に付くし、最悪でした。
塗り後もムラのため見苦しい状態になり、結局、いつものソフト99を買い直して再塗装。
量が多いが、先端のペン先が簡単にすっぽ抜けどばっとでる。なんというのか、プロ用というよりは安物代の銭失いでした。
こいつを何に使用しろというのでしょうか。
ラッカースプレーSL サンデーペイント
販売価格(税別)579637税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
サンデーペイントラッカースプレーSL1本(300mL)
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.08(79)
【特長】特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
【用途】鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
【成分】ニトロセルロース、合成樹脂アクリル【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】硝化綿ラッカースプレー【RoHS指令(10物質対応)】約15(20℃)、約30(冬期)【半硬化乾燥時間(分)】約0.6~0.9【危険等級】約30(20℃)、約60(冬期)【油性 or 水性】木、鉄、マーキング【使用場所】【タイプ】屋内外【危険物の数量】第四類【危険物の類別】第二石油類【主な用途】0.135L【危険物の品名】油性【指触乾燥時間(分)】対応【特性】速乾【危険物の性状】非水溶性【塗料タイプ】硝化綿ラッカー
お客様の声
用途: ワイパーアームの塗装満足度: 5錆びていたワイパーアームをリフレッシュするのに使用.
塗装質感もよく塗りやすかった.
用途: ワイパーアームの塗装満足度: 4量が少ないのが難点ですが品質、価格は満足の製品です
サッシュコート985 UNiCON(ユニコン)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
UNiCON(ユニコン)サッシュコート985
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】トヨタの塗装色に対応。 窓枠に。 7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠を新車の状態に復元します。
【色】黒(トヨタ色)
お客様の声
用途: ワイパーアームの塗装満足度: 5ワイパーアームの塗装に使いました。ミッチャクロンを吹いてその上に吹き付けました。
やや艶があって綺麗です、完全なつや消しだったので、新車以上に綺麗になりました。
サッシュコート980(黒) UNiCON(ユニコン)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
UNiCON(ユニコン)サッシュコート980(黒)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.70(10)
【特長】7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。
【用途】自動車のサッシュ廻りやサイドステップ、ワイパーなどツヤ消しブラック部分の塗装
【色】キシレン、トルエン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル【危険等級】【危険物の類別】【成分】第四類【危険物の性状】第一石油類【危険物の品名】0.42L【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: ワイパーアームの塗装満足度: 5色はうすくなってきたワイパーアームの塗装時に使用しています。綺麗に仕上がり大変気に入っています。
用途: ワイパーアームの再塗装満足度: 510年以上使用のワイパーアームが白ちゃけて部分的に錆びも出てしましました。三度塗りで二台分の塗装ができます。つや消しの色もちょうどいい感じです。
用途: ワイパーアーム再塗装満足度: 5リピーターです。品の良いつや消し黒です。

ワイパーアーム塗装に使う商品」に関連するカテゴリ

ワイパーアーム塗装に使う商品」に関連する商品一覧