リモコンの配線ジョイントに使うおすすめ商品

リモコンの配線ジョイントに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「電線」「圧着端子」「3芯ケーブル」などの商品を紹介します。

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業
販売価格(税別)899989税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(497種類の商品があります)
富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード1巻(10m)
レビュー:193件のレビュー 平均満足度4.52(193)
【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
お客様の声
用途: 給湯器リモコン線満足度: 4箱に入ってないので線を切断時にばらけてしまう。(箱入りが管理しやすい)
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ
販売価格(税別)539593税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付1袋(100個)
レビュー:156件のレビュー 平均満足度4.54(156)
【端子形状】閉端接続子【材質】絶縁付圧着端子【色】乳白【材質(内部)】ナイロン66【種類】銅スリーブ
お客様の声
用途: ボイラーのリモコン結線満足度: 5被覆が、柔らかく潰しやすいので作業が素早く済ませられる
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) ノーブランド
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ノーブランドビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【特長】柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
【全長(m)】20【規格】3【芯数】PSE適合【仕様】【色】JIS C 3306【適合規格】PSE【定格電圧(V)】300【シース標準厚さ(mm)】3【絶縁体標準厚さ(mm)】0.6【芯数(C)】1.0
お客様の声
用途: 有線リモコンの接続満足度: 5注文から到着までが予想以上に早く着きお客さんに喜んで頂いた。
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内から出荷目安:34日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】ダイカスト製の堅牢なシェル
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
【用途】信号・電送・電子機器用
【コンタクト形状】AdMアダプタ【種別】正芯(ピンコンタクト)
お客様の声
用途: リモコンの配線ジョイント満足度: 5満足出来る商品です。値段設定も低く助かりました。又必要になれば、迷わず購入します

リモコンの配線ジョイントに使う商品」に関連する商品一覧

空調機のリモコン線に使う商品

空調機のリモコン線に使う商品

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード,インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色