【特長】接着剤のつきにくいポリエチレン(P.E.)・ポリプロピレン(P.P.)の固定にも使え、さらに用途が広がった超・超多用途なスーパーX。
広範な接着性と、硬化スピードは速すぎない一般タイプです。
接着層がショックを吸収するはがれにくい弾性接着剤。
熱・水にも強く屋外でも使えます。
硬化後は-60℃~90℃の環境下に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせがなく凸凹・ザラザラ面でも使えます。
塗布後約10分で貼りあわせ、1時間で動かなくなり約24時間で実用強度に達します(温度23℃湿度50%)。
【特性】耐熱、耐水【適合用途】変成シリコーン樹脂系【色】クリア【危険物の性状】100【粘度(Pa・s)】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険等級】非水溶性【被着材の素材】防水・耐水・屋外【成分】金属、PP・PE