【特長】優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
【用途】RC打込用、戸建住宅用
【透湿係数(ng/m2sPa)】910×1820【燃焼性】カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)【グリーン購入法】安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、
溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル
(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)【加熱変形温度(℃)】0.040以下【種別】20以上【圧縮強度(N/cm2)】20以上【寸法(幅W×長さL)(mm)】F☆☆☆☆【吸水量】80(短期)、70(長期)【線膨張率(cm/cm・℃)】0.01g/100cm2以下【ホルムアルデヒド等級】20以上【耐薬品性】145以下【熱伝導率(W/mk)】合格【密度(kg/m3)】適合【曲げ強度(N/cm2)】6~8×10-5