ヤンキーホーンに使う商品

ヤンキーホーンに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「コルゲートチューブ」「ホースバンド」「ニップル」などの商品を紹介します。

コルゲートチューブ モノタロウ
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウコルゲートチューブ1本
レビュー:677件のレビュー 平均満足度4.64(677)
【特長】スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
【用途】配線整理に。
【使用温度範囲(℃)】スリットタイプ【材質】難燃性ポリプロピレン【仕様】ブラック【色】-30~+110【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ヤンキーホーンに満足度: 5リレー電源取りにシャーシに取付けるために購入しました。
配線だけではむき出しで冬場の塩化カルシウムなど劣化防止に。
ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウねじ込み六角ニップル ステンレス製1個
レビュー:116件のレビュー 平均満足度4.44(116)
【特長】耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
【形状】PTネジ【ねじの種類】ニップル
お客様の声
用途: ヤンキーホーンに満足度: 5エアタンクの変換で購入しました。
サスなんで錆びないのがいいですね。
HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール JCS
販売価格(税別)169186税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
JCSHI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール1個
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.62(63)
【特長】ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
【表面処理】マイルドスチールメッキ
お客様の声
用途: ヤンキーホーンに満足度: 5エアホース抜け防止に購入しました。
穴が開いてないのでホースを痛めずに済みました。
スーパーエアーホース 十川産業
販売価格(税別)9591,055税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
十川産業スーパーエアーホース1本
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.70(74)
【特長】軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
【用途】各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】PVC【材質】-5~60【特性】耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
お客様の声
用途: ヤンキーホーンに満足度: 5十川ゴムの耐久性はわかってるので安心して購入しました。
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)1個
レビュー:90件のレビュー 平均満足度4.33(90)
【特長】ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
【バルブ構造】ソケット【接続方式】バルブ有【材質(Oリング)】空気【使用流体】ワンタッチ式【寸法Dmax(Φmm)】NBR【耐圧力(MPa)】2.0【ソケットorプラグ】25
お客様の声
用途: ヤンキーホーンに満足度: 4ワンタッチなんで取り外しが楽ですね。
ステンレスじゃないので年数が経つとどうかな?
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウ
販売価格(税別)829912税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用1個
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.38(39)
【特長】大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
【用途】DC24V車専用です。
【消費電流(mA)】24V約150【定格電圧(V)】24
お客様の声
用途: ヤンキーホーンに満足度: 5取付けに購入しました。
車検対応にノーマルホーンを生かせておきたいので
切替スイッチも一緒に取付けました。
専用のリレーは高いのでこれで十分です。

ヤンキーホーンに使う商品」に関連する商品一覧

ホーンの増設に使う商品

ホーンの増設に使う商品

汎用ホース ストレート型,ライトリレー4P