【特長】中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。
空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
【用途】一般的なネジのゆるみ止めに。
【危険物の類別】1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。
2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。
3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。【タイプ】80【危険等級】中強度タイプ【破壊トルク/脱出トルク(Nm)】-60~150【固着時間(分)】青【危険物の品名】1400【質量(g)】12/5【液色】材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm
材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm
表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm
表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm
表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm
表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm【破壊トルク(Nm)】M6~M20【推奨ねじ径】Ⅲ【主なワーク】20【危険物の性状】第四類【使用方法】第三石油類【使用温度範囲(℃)】50mL【危険物の数量】非水溶性【粘度(mPa・s[cP])】3次元形状