マシニングの段取り作業に使うおすすめ商品

マシニングの段取り作業に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーホース」「ハンマー」「パワーバイス」などの商品を紹介します。

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ
販売価格(税別)1,5901,749税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウエアホースワンタッチカプラー付1巻
レビュー:691件のレビュー 平均満足度4.26(691)
【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
【材質(カプラ)】オレンジ【常用圧力(MPa)】1.47【色】ポリウレタン【内径(Φmm)】-40~60【空気接続口】6.5【使用流体】10【材質】0.78【外径(Φmm)】空気【最高使用圧力(MPa)】1/4ワンタッチカプラー【使用温度範囲(℃)】スチール(クロームメッキ)
お客様の声
用途: マシニングに満足度: 5そのまますぐに使えた
ショックレスハンマー モノタロウ
販売価格(税別)2,2902,519税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウショックレスハンマー1本
レビュー:92件のレビュー 平均満足度4.53(92)
【特長】リサイクルごみとして焼却されても重金属やダイオキシンは発生しません。 無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
【用途】金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
【材質(頭)】ショックレスハンマー【材質(柄部)】ポリウレタン【主な用途】ポリウレタン【種類】組立作業【硬度】90A~95A (打撃面)【仕様】鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
お客様の声
用途: マシニングの段取り作業満足度: 5バイスに固定する為にワークを叩くときに使用しますが、今のところ満足です
マルチパワーバイス 横4連一体型 MH125N-4 北川鉄工所
販売価格(税別)999,0001,098,900税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
北川鉄工所マルチパワーバイス 横4連一体型 MH125N-41台
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【特長】量産加工の切り札!
並列一体型バイス。
長尺物や多数個同時加工に最適。
吸振性の高い鋳鉄ボディ。
一体型ボディで高剛性。
大きな締付力でしっかりワークを把握。
メカ式増力機構で安定した締付力。
浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。
VQX-Nシリーズの口金を兼用可能。
【質量(kg)】ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール【幅(mm)】ガイドブロック:18h7【口金高さ(mm)】451.5【全幅(mm)】170【口金寸法(mm)】ワーク取付面:100【全長(mm)】650【高さ(mm)】140【全高(mm)】40【口金開き(mm)】205【材質】40【最大締付力(kN)】幅124.5
お客様の声
用途: マシニング機械で使用満足度: 5欲しかったので色々なショップで検索しましたが、こちらが一番納期も早く、お安く購入できました。製品自体は問題ないです。