【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。
【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。
【方式】汎用モーター【寸法G(mm)】137【始動方式】連続【ベアリング呼び番号】45【寸法F(mm)】(口出し)耐熱ビニール線直接引出(先端圧着端子付)、(伝導)直結・ベルト掛け共用【寸法M(mm)】131【寸法Z1(mm)】56【塗装色】71(0~-0.5)【寸法R(mm)】150【寸法XB(mm)】110【寸法S(Φmm)】(口出し)4本【寸法Z2(mm)】3.2【保護方式】30【寸法H(mm)】反負荷側から見て時計方向【外被構造】120【寸法QK(mm)】1【寸法D(Φmm)】リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)【寸法E(mm)】分相始動式【寸法N(mm)】45【本数】7【寸法Q(mm)】26【寸法U(mm)】開放防滴型【耐熱クラス】14h6【雰囲気】120(E)【種類】腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事【定格】27【使用環境条件】温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下【寸法C(mm)】(負荷側)6202ZZ、(反負荷側)6202ZZ【回転方向】IP22