【特長】熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。
各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
【用途】製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に
【使用温度範囲(℃)】鉱物油、ウレア樹脂、添加物等【ちょう度】-20~200【危険物の類別】2号【特性】非危険物【成分】耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性【商品タイプ】ウレアグリース
同一品でここまで差が有るとは思いませんでした。