【特長】1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
【水温(℃)】(最大)10、(定格)7【消費電力(W)】5【定格電圧(V)】ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書【吐出圧力(MPa)】50/60【コード長さ(m)】1400【定格電流(A)】100【付属品】5【定格使用時間】14【始動電流(A)】約30分【水量(L/min)】55【周波数(Hz)】40以下【防水性】IPX5